Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TEGERA Handschuh 8801 INFINITY, Nitril Gr. 5


Menge:  Paar  
Produktinformationen
TEGERA Handschuh 8801 INFINITY, Nitril Gr. 5
TEGERA Handschuh 8801 INFINITY, Nitril Gr. 5
TEGERA Handschuh 8801 INFINITY, Nitril Gr. 5
TEGERA Handschuh 8801 INFINITY, Nitril Gr. 5
Artikel-Nr.:
     7AS-SA7340118327785
Hersteller:
     Ejendals
Herst.-Nr.:
     8801-5
EAN/GTIN:
     7340118327785
Suchbegriffe:
Food-Handschuhe
Hygienehandschuh
Hygienehandschuhe
Lebensmittelhandschuh
Produktbeschreibung: •Besonders dünner Präzisionshandschuh mit Beschichtung aus Nitrilschaum und wasserbasiertem PU •Mit öl- und fettresistenter Innenhand •Beständig gegen Kontaktwärme bis 100 °C •Lebensmittel geeignet •Norm: EN 388:2016 4121X
Weitere Informationen:
Größe:
5
Schutzstufe:
EN 388:2016 4121 X, EU 2016/426
Farbe:
schwarz/gelb
Material:
Nitrilschaum/wasserbasiertes PU, Nylon, Spandex
Beschichtung:
Handfläche beschichtet
EN-Norm:
EN 388:2016, 4121X EN 407:2004, X1XXXX
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,95*
ab € 2,57*
€ 4,01*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,75*
€ 4,36*
14 Tage
nicht lagernd
6
€ 6,90*
ab € 2,96*
€ 4,40*
11 Tage
nicht lagernd
12
€ 6,90*
ab € 3,36*
€ 4,82*
13 Tage
nicht lagernd
12
Frei Haus
ab € 3,32*
€ 4,99*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4,36*
€ 5,19
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3,97*
€ 4,72
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3,78*
€ 4,50
pro Paar
ab 20 Paar
€ 3,60*
€ 4,28
pro Paar
ab 50 Paar
€ 3,38*
€ 4,02
pro Paar
ab 7500 Paar
€ 2,75*
€ 3,27
pro Paar
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ejendals
8801-11
ab € 2,57*
Ähnlich
Ejendals
8801-6
ab € 2,57*
Ähnlich
Tegera
8801-10
ab € 2,26*
Ähnlich
Tegera
8801-7
ab € 2,57*
Ähnlich
Tegera
8801-8
ab € 2,26*
Ähnlich
Tegera
8801-9
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.