Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10
Handsch. AlphaTec 58-330,Nitril, grün, Gr. 10
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA0076490473082
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     0076490473082
EAN/GTIN:
     0076490473082
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »AlphaTec® 58-330«

Zulassung/Norm: EN ISO 374-1:2016 JKLOPT, EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016, EN 420:2003 + A1:2009, EN 374:2003, kompatibel mit der REACH-Verordnung Eigenschaften: • Hände bleiben länger trocken • Innenbeschichtung aus Weichschaum mit proprietärer AQUADRI®-Technologie sorgt für einzigartige Absorption von Feuchtigkeit • Nitrilfilm bietet wirksamen Chemikalienschutz bei gelegentlichem Kontakt mit Laugen, Ölen, Kraftstoffen, einigen Lösemitteln, Schmierstoffen und tierischen Fetten • Verstärkter Nass- und Trockengriff für optimales Arbeiten in trockenen und nassen Bereichen • Umschlagbare Stulpe verhindert Tropfen auf Unterarm Ausführung: • Doppelschichtig • Schutzstulpe • Strukturiertes Rautengriffprofil • AQL (EN 374): 1.5 Anwendungsbereiche: Chemikalien, Maschinenbau, Metallherstellung, Pharmazie und Biowissenschaften, Automobilherstelllung Material: Träger: AQUADRI® 2, Beschichtung: Nitril Länge: 320 mm Stärke: 0,3 mm AQUADRI® 2, 0,37 mm Nitril Farbe: meergrün

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30267870
Größe:
10
Herstellerartikelnummer:
58-330/10
Herstellername:
Ansell Healthcare Europe N.V.
Markenname:
Ansell
Schutz nach:
EN 388 3.1.0.1.X. / EN 374 JKLOPT
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, gummihandschuhe blau, gummihandschuh, arbeitshandschuhe ansell, Schutzhandschuh, Ansell, Healthcare, Europe, N.V., Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Handschuhe, 00000000
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 6,90*
ab € 2,59*
€ 3,69*
12 Tage
nicht lagernd
12
pro Paar
€ 4,95*
ab € 2,89*
€ 3,84*
1 Tag
1872
12
pro Paar
€ 8,50*
ab € 3,50*
€ 4,62*
Lager 7
11
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 33,52008*
€ 43,30008*
7 Tage
nicht lagernd
12
pro Packung
Frei Haus
ab € 38,74008*
€ 44,20008*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,30008*
€ 51,5271
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 40,28004*
€ 47,93325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,67*
€ 46,0173
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 37,57008*
€ 44,7084
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 35,62008*
€ 42,3879
pro Packung
ab 5000 Packungen
€ 33,52008*
€ 39,8889
pro Packung
1 Packung enthält 12 Paar (ab € 2,79334* pro Paar)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Ansell
58330110
ab € 2,59*
Ähnlich
Ansell
58330070
ab € 2,59*
Ähnlich
Ansell
58330080
ab € 2,59*
Ähnlich
Ansell
58330090
ab € 2,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.