Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA
Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA
Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA
Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA
Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA
Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA
Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA
Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA
Chemikalienhandschuh Ultranitril 492 Gr.8 MAPA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA3245424922287
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     492 gruen gr. 8
EAN/GTIN:
     3245424922287
Suchbegriffe:
Arbeits-Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Chemikalienschutzhandschuh »Ultranitril 492«

Zulassung/Norm: EN 388:2016, EN 374:2016 Eigenschaften: • Feinfühliger Chemikalienschutzhandschuh aus Nitril • Gute Beständigkeit gegen Öle, Fette, viele Säuren und Lösungsmittel • Abriebfest • Gutes Tastgefühl • Baumwollvelourisierung Anwendungsbereiche: Mechanik, Wartungsarbeiten, Herstellung und Auftragen von Farben und Lacken, Umgang mit Pflanzenschutzmitteln, Arbeiten mit Lösemitteln Material: Nitril, innen Velourisierung Länge: 320 mm Stärke: 0,38 mm Farbe: grün

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30267927
Größe:
8
Herstellerartikelnummer:
34492238
Herstellername:
Mapa GmbH
Markenname:
MAPA
Schutz nach:
EN 388 3.1.0.1.X. / EN 374 AJKOPT
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Chemikalienhandschuh einfach, Putz-Handschuh, Putzhandschuh, Reinigungshandschuh, Reinigungshandschuhe, Chemikalienhandschuh vollwertig, vollwertige Chemikalienschutzhandschuhe, Food-Handschuhe, Hygienehandschuh, Hygienehandschuhe, Lebensmittelhandschuh, Lebensmittelhandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nitril Schutzhandschuhe, Nitrilhandschuh, Nitrilhandschuhe, Nitrilkautschukhandschuh, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, reinigungshandschuh grün, chemikalienhandschuh einfach, Schutzhandschuh, MAPA®, Chemikalienschutzhandschuh, Handschutz, Handschuh, Mapa, GmbH, Handschuhe, 00000000
Angebote (18)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
19 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 1,73*
€ 2,05*
8 Tage
500
100
€ 5,99*
ab € 2,00*
€ 2,42*
Lager 7
332
10
€ 4,79*
ab € 1,97*
€ 2,63*
10
€ 4,80*
ab € 1,99*
€ 2,66*
1 Tag
390
10
€ 7,90*
ab € 2,21*
€ 2,95*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Paar
€ 2,63*
€ 3,13
pro Paar
ab 20 Paar
€ 2,55*
€ 3,03
pro Paar
ab 50 Paar
€ 2,42*
€ 2,88
pro Paar
ab 100 Paar
€ 2,33*
€ 2,77
pro Paar
ab 10000 Paar
€ 1,97*
€ 2,34
pro Paar
1 Paar enthält 2 Stück (ab € 0,985* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Paar
Mindestbestellmenge: 10 Paar ( entspricht € 26,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mapa
124228
ab € 0,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.