Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HAZET Flachrund-Zange 1841MA-11 · 145 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
1841MA-11
1841MA-11
1841MA-33;1841MA-22;1841MA-11
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4000896145232
Hersteller:
     Hazet
Herst.-Nr.:
     1841MA-11
EAN/GTIN:
     4000896145232
Suchbegriffe:
Elektronik-Spitzzange
Elektronikspitzzange
Spitzzange
Flachrundzange
Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden Gerade Ausführung Schneidenhärte: 60 HRC Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz) Oberfläche: poliert, gestrahlt DIN ISO 5745 Made in Germany Abmessungen / Länge: 145 mm Netto-Gewicht (kg): 0.12 kg
Weitere Informationen:
Länge:
145 mm
Norm:
DIN ISO 5745
Material:
Spezialstahl
Oberfläche:
poliert, gestrahlt
Schluesselworte Synonyme TBS:
Spitzzange;;Flachrundzange;;Gestrahlt;;Poliert;;Flachrund;;Zange;;Gestrahlt;;Poliert;;Telefonzange
Schluesselworte:
Flach-(rund)-Zange;;Spitzzange;;Zange;;Spitzzange;;Flachrundzange;;Gestrahlt;;Poliert;;Flachrund;;Zange;;Gestrahlt;;Poliert;;Telefonzange;;8135-140 TL;;8132-140 TL;;;;1841MA-11;;
hz-class Hauptklasse:
240120 Flachrundzange
Bezeichnung Produktgruppe:
Flachrund-Zange 1841?MAgerade Ausführung · poliert · gestrahlt
Produktgruppe:
1841MA
Netto-Gewicht kg:
0.12 kg
Produktempfehlung:
1841A-22;;1841A-280;;163-96/3;;167-3;;2157-1
Gefahrstoff-Kennzeichnung:
false
Batterien/Akkus zum Betrieb erforderlich:
false
Branche:
Industrie;;Pkw;;Nkw;;Agrar;;Handwerk;;Haustechnik;;Online;;Maritim
Kapitel/Kernkompetenz:
HAZET 2 Handwerkzeuge
eCl@ss 8.0 Basic Produktklasse:
21043836
proficl@ss 5.1 Produktklasse:
EAC010c041
CrossReference:
8135-140 TL;;8132-140 TL;;
Abmessungen / Länge:
145 mm
Handgriff:
Ergonomische HAZET 2-Komponenten-Kunststoff-Griffhüllen (blau/schwarz)
Schneidenhärte:
60 HRC
Zangenspitze:
Flachrunde Form, induktiv gehärtete Schneiden
Backenform:
Gerade Ausführung
Weitere Suchbegriffe: Halbrundzange, Radiozange, Schnabelspitzzange, Schnabelzange, Storchenschnabelzange, Storchschnabelzange, Telefonzange, flachrundzange gerade, elektronik spitzzange, Zangen, Telefonzangen, Flachrundzangen, Radiozangen, VDE-isolierte Zangen, VDE-Zangen, Zange Radio, Zange Radio-, Zange Storchschnabel, Zange Telefon-
Angebote (13)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,19*
€ 23,60*
8 Tage
18
1
€ 4,95*
ab € 17,23*
€ 23,64*
6 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 17,51*
€ 24,03*
3 Tage
20
1
€ 6,90*
ab € 17,69*
€ 24,24*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,13*
€ 24,73*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,60*
€ 28,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,05*
€ 27,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,68*
€ 25,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,16*
€ 25,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,98*
€ 23,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,19*
€ 20,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.