Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zahlenschloss mit Licht 230 L 65


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zahlenschloss mit Licht 230 L 65
Zahlenschloss mit Licht 230 L 65
Zahlenschloss mit Licht 230 L 65
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4003482072608
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     830022700
EAN/GTIN:
     4003482072608
Suchbegriffe:
Fahrradschloss
Kettenschloss
Schloss-Ketten
Veloschloss
Seilschloss 230 65 L

• Starkes Kabelschloss • Integrierte Lampe zur Beleuchtung der Zahlen • 4-stelliger selbst kombinierbarer Zahlencode • Mit Halterung für Fahrräder

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29744240
Länge:
65 cm
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
7260
Herstellername:
Burg-Wächter KG
Markenname:
BURG-WÄCHTER
Lief.-Art.-Nr.:
230 L 65
Seil-Ø:
12 mm
Weitere Suchbegriffe: Kabelschloss, Seilschloss, Stahlseilschloss, Zahlenkombinationsschloß, Zahlenschloss, stahlseilschloss burg-wächter, kabelschloss, zahlenschloss fahrradschloss, Schlösser, Schloss, Baubeschläge, Fahrrad-Zubehör, 00000000
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
51
1
€ 5,99*
ab € 8,11*
€ 10,81*
2 Tage
135
1
€ 5,45*
ab € 8,29*
€ 10,86*
2 Tage
15
1
€ 5,95*
ab € 8,35*
€ 10,96*
2 Tage
135
8
Frei Haus
ab € 8,28*
€ 11,19*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 9,86*
€ 12,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,92*
€ 15,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,66*
€ 15,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,38*
€ 14,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,00*
€ 14,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,67*
€ 13,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,86*
€ 11,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Burg-Wächter
1650 180 REFLEX
ab € 9,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.