Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmatten-Schneider 950mm WAGGONIT VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Baustahlmatten-Schneider 950mm WAGGONIT VBW
Baustahlmatten-Schneider 950mm WAGGONIT VBW
Baustahlmatten-Schneider 950mm WAGGONIT VBW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005887426901
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87985010
EAN/GTIN:
     4005887426901
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider
Baustahlmattenschneider WAGGONIT® Nr. 985

• Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen • Messer- und Rohrkopf aus Spezialstahl, gesenkgeschmiedet • Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer • Messerkopf austauschbar • Begrenzungsanschlag mit großer Pufferzone • Ermöglicht das Schneiden flachliegender Baustähle

Weitere Informationen:
Länge:
950 mm
max. Schneidleistung Ø HRC 40 1260 N/mm²:
2 x 8 mm
max. Schneidleistung Ø HRC 48 1560 N/mm²:
6 mm
max. Schneidleistung 1260 N/mm² Ø:
6 mm
udf_EDE_Katalog:
29335323
Gesamtlänge:
950 mm
Herstellerartikelnummer:
985010
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Markenname:
VBW
Schneid-Ø 40 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
8 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
11 mm
Weitere Suchbegriffe: Bolzenschneider, Baustahlmattenschneider, Drahtschneider, VBW, 00000000
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
Frei Haus
ab € 92,09*
€ 112,57*
1 Tag
18
€ 5,45*
ab € 91,95*
€ 112,69*
1 Tag
19
Frei Haus
ab € 92,34*
€ 113,21*
€ 4,90*
ab € 91,08*
€ 114,53*
Lager 7
6
Frei Haus
ab € 103,64*
€ 126,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,24*
€ 150,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,79*
€ 149,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,74*
€ 135,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 110,96*
€ 132,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 103,64*
€ 123,33
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
87435010
€ 117,56*
Ähnlich
VBW
435005
€ 134,15*
Ähnlich
VBW
996010
€ 81,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.