Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenschneider WAGGONIT® L.950mm weich 11mm mittel 9mm hart 6mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     1498-4000810792
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     985010
EAN/GTIN:
     4005887426901
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider vbw
manueller baustahlschneider
gesenkgeschmiedet · rot lackiert · mit seitlicher Stellschraube zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · problemloses Greifen flach liegender Baustähle · ergonomische 2-Komponenten-Griffe · max. Schneidleistung bis 48 HRC
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
950 mm
weicher Draht Ø:
11 mm
mittelharter Draht Ø:
9 mm
harter Draht Ø:
6 mm
Marke:
VBW
Weitere Suchbegriffe: Baustahlschneider, Mattenschneider, Schere
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
17
Frei Haus
ab € 90,34*
€ 105,71*
Lager 1498
23
€ 5,45*
ab € 90,79*
€ 105,82*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 106,30*
€ 4,90*
ab € 90,62*
€ 109,01*
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 93,40*
€ 109,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,82*
€ 125,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,45*
€ 125,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 100,67*
€ 119,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 65,87*
Ähnlich
VBW
ab € 97,29*
Ähnlich
VBW
ab € 115,56*
Ähnlich
VBW
ab € 136,92*
Ähnlich
VBW
ab € 166,65*
Ähnlich
VBW
ab € 133,89*
Ähnlich
VBW
ab € 63,06*
Ähnlich
VBW
ab € 100,31*
Ähnlich
VBW
ab € 67,45*
Ähnlich
VBW
ab € 57,67*
Ähnlich
VBW
ab € 13,93*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.