Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Baustahlmattenschneider WAGGONIT® L.950mm weich 11mm mittel 9mm hart 6mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     1690-5186014520
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     87985010
EAN/GTIN:
     4005887426901
Suchbegriffe:
Gewindestangenschneider
manueller Baustahlschneider
manueller baustahlschneider vbw
manueller baustahlschneider
gesenkgeschmiedet · rot lackiert · mit seitlicher Stellschraube zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · problemloses Greifen flach liegender Baustähle · ergonomische 2-Komponenten-Griffe · max. Schneidleistung bis 48 HRC
Weitere Informationen:
Gesamtlänge:
950 mm
weicher Draht Ø:
11 mm
mittelharter Draht Ø:
9 mm
harter Draht Ø:
6 mm
Marke:
VBW
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N)
Weitere Suchbegriffe: Baustahlmattenschneider, Baustahlschneider, Mattenschneider
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
17
Frei Haus
ab € 90,34*
€ 105,71*
2 Tage
23
€ 5,45*
ab € 90,79*
€ 105,82*
2 Tage
23
Frei Haus
ab € 90,65*
€ 106,30*
€ 4,90*
ab € 90,62*
€ 109,01*
3 Tage
21
€ 4,95*
ab € 93,40*
€ 109,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,71*
€ 125,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,33*
€ 125,34
pro Stück
ab 3 Stück
€ 105,32*
€ 125,33
pro Stück
ab 4 Stück
€ 105,31*
€ 125,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 98,77*
€ 117,54
pro Stück
ab 6 Stück
€ 98,76*
€ 117,52
pro Stück
ab 7 Stück
€ 98,75*
€ 117,51
pro Stück
ab 8 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
ab 9 Stück
€ 98,73*
€ 117,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,81*
€ 114,01
pro Stück
ab 500 Stück
€ 90,34*
€ 107,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 65,87*
Ähnlich
VBW
ab € 97,29*
Ähnlich
VBW
ab € 115,56*
Ähnlich
VBW
ab € 136,92*
Ähnlich
VBW
ab € 166,65*
Ähnlich
VBW
ab € 133,89*
Ähnlich
VBW
ab € 63,06*
Ähnlich
VBW
ab € 100,31*
Ähnlich
VBW
ab € 67,45*
Ähnlich
VBW
ab € 57,67*
Ähnlich
VBW
ab € 13,93*
Ähnlich
VBW
437100
ab € 25,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.