Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider 910mm WAGGONIT VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bolzenschneider 910mm WAGGONIT VBW
Bolzenschneider 910mm WAGGONIT VBW
Bolzenschneider 910mm WAGGONIT VBW
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4005887562906
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     980020
EAN/GTIN:
     4005887562906
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Bolzenschneider WAGGONIT® Nr. 980

• Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoffhüllen • Messer- und Rohrkof aus Spezialstahl • Gesenkgeschmiedet • Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer • Messerkopf austauschbar • Begrenzungsanschlag mit Pufferzone • Reduzierter Trennkraftaufwand durch optimale Geometrie • Geeignet für harte Materialien bis 48 HRC

Weitere Informationen:
Länge:
910 mm
max. Schneidleistung Ø HRC 40 1260 N/mm²:
10 mm
max. Schneidleistung Ø HRC 48 1560 N/mm²:
9 mm
udf_EDE_Katalog:
29335315
Gesamtlänge:
910 mm
Herstellerartikelnummer:
980020
Herstellername:
STAHLWILLE Eduard Wille
Markenname:
VBW
Schneid-Ø 40 HRC:
11 mm
Schneid-Ø 48 HRC:
9 mm
Schneid-Ø 19 HRC:
13 mm
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Baustahlmattenschneider, Drahtschneider, VBW, 00000000
Angebote (29)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 138,36*
€ 162,29*
9 Tage
3
Frei Haus
ab € 139,45*
€ 163,18*
4 Tage
10
Frei Haus
ab € 141,31*
€ 164,97*
Lager 7
3
Frei Haus
ab € 142,14*
€ 165,13*
2 Tage
14
€ 5,45*
ab € 142,41*
€ 165,23*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 165,13*
€ 196,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 164,15*
€ 195,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 153,37*
€ 182,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,89*
€ 177,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 142,14*
€ 169,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
439005
ab € 120,12*
Ähnlich
VBW
430005
ab € 86,39*
Ähnlich
Stahlwille
87980005
ab € 57,52*
Ähnlich
Stahlwille
87980010
ab € 70,54*
Ähnlich
Stahlwille
87980015
ab € 90,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.