Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bolzenschneider WAGGONIT L.910mm weich 13mm mittel 11mm hart 9mm VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
main HighRes image
main HighRes image
main MidRes image
Artikel-Nr.:
     1498-4000810770
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     980020
EAN/GTIN:
     4005887562906
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
gesenkgeschmiedet · rot lackiert · mit Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer · Schneiden induktiv gehärtet · max. Schneidleistung bis 48 HRCWeitere technische Eigenschaften:· Material: gesenkgeschmiedet· Schneidleistung: 48 HRC
Weitere Informationen:
Griffart:
Mehrkomponenten-Hüllen
Länge:
910 mm
weicher Draht Ø:
13 mm
mittelharter Draht Ø:
11 mm
harter Draht Ø:
9 mm
Marke:
VBW
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, Kompaktbolzenschneider, Kraftschneider
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,95*
€ 159,47*
Lager 1498
11
€ 5,45*
ab € 137,12*
€ 159,94*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 137,38*
€ 160,70*
8 Tage
9
Frei Haus
ab € 139,32*
€ 163,07*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 164,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,94*
€ 190,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,26*
€ 189,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 149,63*
€ 178,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 145,44*
€ 173,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,12*
€ 163,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,53*
Ähnlich
VBW
ab € 119,83*
Ähnlich
VBW
ab € 162,99*
Ähnlich
VBW
ab € 75,88*
Ähnlich
VBW
ab € 120,36*
Ähnlich
VBW
ab € 139,64*
Ähnlich
VBW
ab € 179,29*
Ähnlich
VBW
ab € 250,10*
Ähnlich
VBW
ab € 346,20*
Ähnlich
VBW
ab € 85,64*
Ähnlich
VBW
ab € 121,49*
Ähnlich
VBW
ab € 161,22*
Ähnlich
VBW
ab € 227,11*
Ähnlich
VBW
ab € 57,56*
Ähnlich
VBW
ab € 70,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.