Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4243315109, Bolzenabschneider 910mm WAGGONIT VBW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Image 1
Image 1
Image 2
Artikel-Nr.:
     260W-1178734
Hersteller:
     VBW
Herst.-Nr.:
     87980020
EAN/GTIN:
     4005887562906
Suchbegriffe:
Bolzenabschneider
Bolzenschneider
Bündigabschneider
Bündigschneider
Abbildungen können vom tatsächlichen Artikel abweichen.

4243315109, Bolzenschneider WAGGONIT® , Griffe mit Mehrkomponenten-Kunststoff-Hüllen , Spezialstahl , Exzenterschrauben zum Nachstellen der Messer , Messerkopf austauschbar , Begrenzungsanschlag mit Pufferzone, Fabrikat: VBW
Weitere Informationen:
GEWICHT:
6800 GRAMM
Gesamtlänge:
910 mm
max. Schneidleistung Ø 19 HRC:
13 mm
max. Schneidleistung Ø 40 HRC:
11 mm
max. Schneidleistung Ø 48 HRC:
9 mm
Markenname:
VBW
Herstellername:
VBW Werkzeugfabrik GmbH
Herstellerartikelnummer:
980020
Weitere Suchbegriffe: Ecktiefschneider, Kleinbolzenabschneider, Kleinbolzenschneider, Taschenbolzenschneider, bolzenschneider, BOLZENABSCHNEIDER, 4005887562906, 1483886
Angebote (30)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,95*
€ 159,47*
2 Tage
11
€ 5,45*
ab € 137,12*
€ 159,94*
2 Tage
11
Frei Haus
ab € 137,38*
€ 160,70*
Lager 260
9
Frei Haus
ab € 139,32*
€ 163,07*
11 Tage
10
Frei Haus
ab € 132,49*
€ 164,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 163,07*
€ 194,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 162,35*
€ 193,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 152,49*
€ 181,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 148,11*
€ 176,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 139,32*
€ 165,79
pro Stück
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
VBW
ab € 113,53*
Ähnlich
VBW
ab € 119,83*
Ähnlich
VBW
ab € 162,99*
Ähnlich
VBW
ab € 75,88*
Ähnlich
VBW
ab € 120,36*
Ähnlich
VBW
ab € 139,64*
Ähnlich
VBW
ab € 179,29*
Ähnlich
VBW
ab € 250,10*
Ähnlich
VBW
ab € 346,20*
Ähnlich
VBW
ab € 85,64*
Ähnlich
VBW
ab € 121,49*
Ähnlich
VBW
ab € 161,22*
Ähnlich
VBW
ab € 227,11*
Ähnlich
VBW
ab € 57,56*
Ähnlich
VBW
ab € 70,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.