Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

fischer Bolzenanker FBN II 8/30


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
fischer Bolzenanker FBN II 8/30
fischer Bolzenanker FBN II 8/30
fischer Bolzenanker FBN II 8/30
fischer Bolzenanker FBN II 8/30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4006209407004
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4006209407004
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
Bolzenanker FBN II

Stahl, galvanisch verzinkt • Für die Durchsteck- und Vorsteckmontage • ETA-04/0211 • Zugelassen für Beton C20/25 bis C50/60, ungerissen • Auch geeignet für Beton C12/15, Naturstein mit dichtem Gefüge *Ausführung GS mit großer Scheibe für den Holzbau.

Weitere Informationen:
Typ:
FBN II 8/30
Gewinde:
M8
Dübellänge:
91 mm
max. Nutzlänge:
30/40 mm
udf_EDE_Katalog:
30307637
VE:
50 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
kata_BFx:
BF1
kata_BFx_Nr:
4006209407004
Herstellerartikelnummer:
040700
Herstellername:
fischer Deutschland Vertriebs GmbH
Markenname:
fischer
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, Befestigungstechnik, Stahlanker, Anker, fischer, Dübeltechnik, 00000000
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
75000
50
pro Stück
€ 6,40*
ab € 0,5098*
€ 0,6298*
3 Tage
158
50
pro Stück
€ 4,95*
ab € 0,5186*
€ 0,6486*
1 Tag
2050
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5356*
€ 0,6656*
Lager 7
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5628*
€ 0,6928*
3 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,6057*
€ 0,7357*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6928*
€ 0,82443
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6828*
€ 0,81253
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,6528*
€ 0,77683
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,6228*
€ 0,74113
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,5628*
€ 0,66973
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 34,64* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.