Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Produktbild zu FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Skizze zu FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Anwendungsbild zu FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
ETA-07/0211
Symbol zu FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
LOGO zu FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich
Artikel-Nr.:
     3145-104462397
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     40700
EAN/GTIN:
     4006209407004
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Durchsteckanker
FISCHER FBN II 8/ 30/ 91 Bolzen verzinkt-blau mit Bewertung druckzonentauglich

Zertifizierung:
  • Europäische Technische Bewertung Option 7 für ungerissenen Beton (ETA-07/0211)
  • Druckzonentauglich, bauaufsichtlich zugelassen

Anwendungsbereich:
Zur Befestigung von: Stahlkonstruktionen, Geländern, Konsolen, Leitern, Kabeltrassen, Maschinen, Treppen, Toren, Fassaden, Fensterelementen, Holzkonstruktionen u. ä.

Der Wert td bezieht sich auf Durchsteckmontage bei Standard Klemmstärke.

Weitere Informationen:
Bohr ø:
8 mm
d1:
8 mm
Form:
FBNII
Gewinde:
M 8
hef min. Verankerung:
40 mm
L:
91 mm
Material:
Stahl
Oberfläche:
verzinkt-blau
td min. Bohrlochtiefe:
86 mm
tfix Nutzlänge max.:
30 mm
Marke:
Fischer
Größe:
8/ 30/ 91 mm
Weitere Suchbegriffe: Metalldübel, Spreizdübel, spreizdübel fischer, spreizdübel, spreizdübel m10/30, Bolzenanker, Ankerbolzen, FBN2, FBNII, Fischerbolzen, Fixanker, Keilanker, Schlaganker, Schlagbolzen, Schlagdübel, Segmentanker, Stahlbolzen
Angebote (30)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3145
450
50
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5356*
€ 0,6656*
4 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,99*
ab € 0,5957*
€ 0,7457*
50
pro Stück
€ 5,00*
ab € 0,6645*
€ 0,8245*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,5552*
€ 0,8398*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,5628*
€ 0,8428*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3145
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,6656*
€ 0,79206
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,6556*
€ 0,78016
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,6456*
€ 0,76826
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,5356*
€ 0,63736
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 33,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3145
Versand: Lager 3145
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 95,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3145
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.