Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Batt.ELECTRO.V23GA 2er Blister VARTA


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Batt.ELECTRO.V23GA 2er Blister VARTA
Batt.ELECTRO.V23GA 2er Blister VARTA
Batt.ELECTRO.V23GA 2er Blister VARTA
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4008496747313
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008496747313
Suchbegriffe:
Batterie MN21
Fotobatterie
Fotobatterien
Photobatterie
Knopfbatterie VARTA Alkaline V23GA, 2er Blister

• 12 V • Garantierte Lagerfähigkeit von 3,5 Jahren • Kompakte, leistungsstarke Batterie für den Dauerbetrieb • Batterietype gehört zu den Top 5 der meistverkauften Knopfzellen Hinweis: High-Tech Primärknopf-Batterien, die entwickelt wurden, um zuverlässige Stromversorgung für kleine elektronische Geräte wie Spielzeug, elektronische Spiele und Computer, Fitnessgeräte, Sicherheitsgeräte und Alarmsysteme, elektronische Taschenrechner, Autoschlüssel, Fernbedienungen und medizinische Anwendungen bereitzustellen. Alternative Bezeichnung: A23, MN21, 23A .

Preiskorrekturen entsprechend der Entwicklung auf dem Rohstoffmarkt müssen wir uns vorbehalten!
Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30155799
Höhe:
28,5 mm
ø:
10,3 mm
Kapazität:
50 mAh
Ursprungsland:
VR China
Herstellerartikelnummer:
4223101402
Herstellername:
Varta Consumer Batt.GmbHCo.KGaA
Markenname:
Varta
Verpackung:
2er blister
Angebote (31)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
13
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 1,02*
€ 1,34*
13 Tage
612
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 1,02*
€ 1,34*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,04*
€ 1,36*
1
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,16*
€ 1,52*
Lager 7
16
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,88*
€ 2,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,42*
€ 2,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,37*
€ 2,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,09*
€ 2,49
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,03*
€ 2,42
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,88*
€ 2,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
06205 301 402
ab € 1,305*
Zubehör
Varta
04906 121 418
ab € 13,01*
Zubehör
Varta
06632 101 401
ab € 1,00*
Zubehör
Varta
06206 301 402
ab € 1,685*
Zubehör
Varta
04122 101 411
ab € 2,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.