Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 38x42mm Gedore


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 38x42mm Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 38x42mm Gedore
Doppelmaulschlüssel ähnlich DIN3110 38x42mm Gedore
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4010886606858
Hersteller:
     Gedore
Herst.-Nr.:
     3057030325
EAN/GTIN:
     4010886606858
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
doppel-maulschlüssel gedore
Doppelmaulschlüssel Ausführung: DIN 3110, ISO 3318. Aus GEDORE Vanadium Stahl 31CrV3, matt verchromt, Maulstellung 15°, mit flachen Köpfen und griffigem, ovalem Schaft. Nicht genormte Größe.
Weitere Informationen:
Ausführung:
* Nicht genormte Größe
Länge:
360 mm
Schlüsselweite:
38 x 42* mm
Sperrcode:
0
Maulstärke:
10,0 mm
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3057030325
Weitere Suchbegriffe: doppelgabelschlüssel, Gabel-Schlüssel, Schlüssel, Werkzeug, Werkzeugmaschine, DIN, Schraubwerkzeug, ähnlich, 3110, Doppelmaul-Schlüssel, QR4414409, Maulschlüssel, Maul-Schlüssel, DIN3110, Schraubenschlüssel, Doppel-Gabelschlüssel, Gabelschlüssel, Gedore, Handwerkzeug, 3057030325, 57030325
Angebote (37)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
11
1
€ 6,90*
ab € 31,27*
€ 40,82*
Lager 7
9
1
€ 4,79*
ab € 31,45*
€ 41,27*
7 Tage
11
1
€ 4,95*
ab € 31,59*
€ 41,31*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 32,44*
€ 42,59*
1 Tag
15
1
€ 7,90*
ab € 32,74*
€ 42,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,27*
€ 49,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,98*
€ 48,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,97*
€ 46,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,88*
€ 41,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,45*
€ 37,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Gedore
6067900
ab € 9,62*
Ähnlich
Gedore
6068040
ab € 9,98*
Ähnlich
Gedore
6068120
ab € 10,70*
Ähnlich
Gedore
6069520
ab € 14,74*
Ähnlich
Gedore
6068200
ab € 22,13*
Ähnlich
Gedore
6068390
ab € 19,95*
Ähnlich
Gedore
6069600
ab € 24,41*
Ähnlich
Gedore
6068470
ab € 27,15*
Ähnlich
Gedore
6068630
ab € 33,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.