Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wassermelder


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wassermelder
Wassermelder
Wassermelder
Wassermelder
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4011160904035
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4011160904035
Suchbegriffe:
Funkrauchmelder
CO-Melder
Kohlenmonoxidmelder
Wassermelder
Wassermelder H-AL 7000

• Warnton bei niedrigem Batteriestand Lieferung: Inklusive Carbon-Zink-Batterie 9V und Befestigungsmaterial.

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30305975
Temperaturbereich:
1–60 °C
Herstellerartikelnummer:
90403
Herstellername:
as-Schwabe GmbH
Markenname:
as Schwabe
Alarmlautstärke:
85 dB
Batterie-Laufzeit:
ca. 1 Jahr
Zulässige Umgebungstemperatur Wärmeteil max.:
60 °C
Weitere Suchbegriffe: Wassersensor, co melder, Warnmelder, 00000000
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
500
1
€ 6,70*
ab € 7,73*
€ 10,65*
1
€ 4,00*
ab € 7,75*
€ 10,84*
Lager 7
5
1
€ 4,79*
ab € 7,89*
€ 10,84*
1
€ 5,90*
ab € 7,55*
€ 11,23*
15 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 9,31*
€ 11,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,84*
€ 12,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,65*
€ 12,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,10*
€ 12,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,88*
€ 11,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,45*
€ 11,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
as - Schwabe
90406
ab € 3,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.