Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 12mm Wera


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 12mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 12mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 12mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 12mm Wera
Winkelschraubendreher vernickelt mit Kugelkopf 12mm Wera
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4013288038708
Hersteller:
     Wera
Herst.-Nr.:
     3058590100
EAN/GTIN:
     4013288038708
Suchbegriffe:
DIN 911
Imbusschlüssel DIN 911
Inbusschlüssel DIN 911
Innensechskant-Stiftschlüssel DIN 9...
Winkelschraubendreher für Sechskant mit Kugelkopf, lang, Klinge gestellverchromt Ausführung: Aus speziallegiertem Werkzeugstahl. Hex-Plus-Geometrie, dadurch 20 % mehr statisches Drehmoment und Schonung der Innensechskantschraube. Der Kugelkopf ermöglicht Schraubarbeiten auch in Schräglage. Klinge gestellverchromt, Sechskant.
Weitere Informationen:
Schlüsselweite:
12,0 mm
Schenkellänge:
248 x 45 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3058590100
Weitere Suchbegriffe: Sechskantstiftschlüssel DIN 911, Winkelschraubendreher DIN 911, Winkelschraubenzieher DIN 911, DIN ISO 2936, ISO 2936, Winkelschraubendreher DIN ISO 2936, Winkelschraubendreher ISO 2936, Imbusschlüssel, Inbusschlüssel, Innensechskant-Stiftschlüssel, Sechskantschlüssel, Sechskantstiftschlüssel, Sechskantwinkelschraubendreher, Stiftschlüssel (Innensechskant), Innensechskant-Stiftschlüssel mit Kugelkopf, Stiftschlüssel mit Kugelkopf (Innensechskant), Inbus-Schraubendreher, Inbus-Schraubenzieher, Inbusschraubendreher, Inbusschraubenzieher, Innensechskant-Schraubendreher, Innensechskant-Schraubenzieher, Innensechskantschraubendreher, Innensechskantschraubenzieher, innensechskant-schraubendreher wera, inbus schraubendreher, sechskant, Sechskant-Stiftschlüssel, Winkel-Schrauberdreher, Schraubenzieher, Winkelschraubendreher, verchromt, Kugelkopf, Schrauberzieher, Winkel-Schrauberzieher, Schraubendreher, Wera, QR4027635, mit, Klinge, Stiftschlüssel, lang, Sechskant-Winkelschraubendreher, Schrauberdreher, 3058590100, 58590100
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 4,71*
€ 5,69*
1 Tag
19
1
€ 6,90*
ab € 4,39*
€ 5,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 4,82*
€ 6,52*
3 Tage
20
1
€ 4,30*
ab € 4,97*
€ 6,87*
1 Tag
22
1
€ 7,90*
ab € 5,09*
€ 6,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,52*
€ 7,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,22*
€ 7,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,04*
€ 7,19
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,75*
€ 6,84
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,56*
€ 6,62
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,82*
€ 5,74
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wera
05022079001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022072001
ab € 1,77*
Ähnlich
Wera
05022076001
ab € 2,15*
Ähnlich
Wera
05022070001
ab € 1,53*
Ähnlich
Wera
05022074001
ab € 2,07*
Ähnlich
Wera
05022068001
ab € 1,19*
Ähnlich
Wera
05022078001
ab € 2,63*
Ähnlich
Wera
05022071001
ab € 1,76*
Ähnlich
Wera
05022073001
ab € 2,06*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.