| |
|
| Artikel-Nr.: 7BHA-SA4025888248036 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4025888248036 |
| |
|
| | |
| Winterstrickhandschuh »Forster« Zulassung/Norm: EN 388, EN 511 Eigenschaften: • Grobstrick, nahtlos / 7 G • Verbesserte Haltbarkeit durch doppelte Beschichtung an den Fingerspitzen • Schlingenplüsch innen • Kälteschutz bis max. –30 °C • Hohe Griff- und Rutschsicherheit • Wasserabweisende Innenhandfläche • Bequemer und angenehmer Tragekomfort Anwendungsbereiche: Leichte bis mittlere Arbeiten aller Art bei Kälteeinwirkung, Montage, Garten- und Landschaftsbau, Baugewerbe, Handwerk, Abfallwirtschaft, Kühlhäuser etc. Material: Träger: 100 % Polyester (Terry), Beschichtung: Schrumpf-Latex, doppelt beschichtet an den Fingern Farbe: gelb-schwarz-blau Weitere Informationen: | | udf_EDE_Katalog: | 30268052 | Größe: | 10 | Herstellerartikelnummer: | 0242/10 | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | stronghand | Schutz nach: | EN 388 2.1.4.2.X. / EN 511 X.2.X. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Polyester-Handschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, gummihandschuhe gelb gr. 10, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuh gr 10, Winter-Strickhandschuh, Schutzhandschuh, Winterstrickhandschuh, Winter-Strick-Handschuh, Handschuh, Strickhandschuh, Winter-Handschuh, stronghand®, 00000000 |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | 120 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,35* | € 1,64* | | | | | 1 Tag | | | 12 | | pro Paar | € 5,45* | ab € 1,50* | € 2,02* | | | | | 3 Tage | | | 12 | | pro Paar | € 5,99* | ab € 1,51* | € 2,03* | | | | | 1 Tag | | | 36 | | pro Paar | Frei Haus | ab € 1,47* | € 2,08* | | | | Lager 7 | | | | 1 | | pro Paar | € 4,79* | ab € 2,23* | € 3,36* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7 | | Versand: Lager 7 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,79* | | ab € 100,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|