Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UHU flinke flasche 100g ohne Lösemittel (F)


Menge:  Flasche  
Produktinformationen:
UHU flinke flasche 100g ohne Lösemittel (F)
UHU flinke flasche 100g ohne Lösemittel (F)
UHU flinke flasche 100g ohne Lösemittel (F)
UHU flinke flasche 100g ohne Lösemittel (F)
UHU flinke flasche 100g ohne Lösemittel (F)
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4026700463705
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     160017300
EAN/GTIN:
     4026700463705
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alleskleber
Flüssigkleber
Haushaltskleber
Universalkleber
UHU® VIELZWECKKLEBER flinke flasche ReNATURE

• Lösemittelfreier Vielzweckkleber aus 70% naturbasierten Rohstoffen • Praktischer Klebekopf für Punkt-, Strich- und Flächenkleben • Weiche, handliche Kunststoff-Flasche aus 88% nachwachsenden Rohstoffen • Reduzierte CO²-Emissionen • Verringerter Einsatz fossiler Rohstoffe • 100% recycelbar • Nachfüllbar • Dermatologisch gestestet • Auswaschbar bei 40°C

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
29315825
Inhalt:
0,1 l
Gebinde:
Flasche
Weitere Suchbegriffe: Vielzweckkleber, Bastel-Kleber, Bastelkleber, Bastelklebstoff, Bastelleim, Kreativkleber, Kunststoffkleber, PVC Kleber, Plexiglaskleber, Baustoffkleber, Montagekleber, Hartschaumkleber, Styroporkleber, Gewebekleber, Stoffkleber, Textilkleber, stoffkleber uhu, gewebekleber, plexiglaskleber 100 g, Flinke-Flasche, UHU-Alleskleber, Mehrzweckkleber, Universalklebstoff, Mehrzweckklebstoff, UHU-Universalkleber, UHU-Mehrzweckkleber, UHU-Flinke-Flasche, UHU-Universalklebstoff, 00000000
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Flasche
€ 7,95*
ab € 2,20*
€ 3,14*
26 Tage
nicht lagernd
1
pro Flasche
€ 5,87*
ab € 2,26*
€ 3,16*
1 Tag
238
1
pro Flasche
€ 5,95*
ab € 2,33*
€ 3,22*
2 Tage
unbekannt
1
pro Flasche
€ 2,90*
ab € 2,34*
€ 3,23*
Lager 7
230
12
pro Flasche
€ 4,79*
ab € 2,97*
€ 3,73*
Menge:  Flasche  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Flaschen
€ 3,73*
€ 4,44
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 3,66*
€ 4,36
pro Flasche
ab 50 Flaschen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Flasche
ab 5000 Flaschen
€ 2,97*
€ 3,53
pro Flasche
1 Flasche enthält 100 Gramm (ab € 0,0297* pro Gramm)
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Flaschen
Mindestbestellmenge: 12 Flaschen ( entspricht € 44,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.