Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

9x12mm Einsteck-Maulschlüssel, 8mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Variantenbild
Technische Zeichnung
Foto Anwendung Allgemein Steckschlüssel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4042146231388
Hersteller:
     KS Tools
Herst.-Nr.:
     516.2108
EAN/GTIN:
     4042146231388
Suchbegriffe:
Doppel-Maulschlüssel
Doppelgabelschlüssel
Doppelmaulschlüssel
Aufsteck Maulschlüssel
  • mit Stiftsicherung
  • verchromt
Weitere Informationen:
Breite B:
22.0 mm
Höhe H:
5.0 mm
Funktions-Attribut 1:
mit Stiftsicherung
Gewicht [g]:
35 g
Herstellernummer:
516.2108
Material1:
verchromt
Variantenartikel:
516.2107
Schlüsselweite in mm:
8 mm
Profil1:
6-Kant
Aufnahme in mm:
9x12
Stichmaß S:
17,5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
64
€ 19,90*
ab € 9,76*
€ 13,71*
€ 5,90*
ab € 10,67*
€ 15,54*
7 Tage
64
€ 4,95*
ab € 11,24*
€ 15,71*
8 Tage
64
€ 5,99*
ab € 11,43*
€ 16,47*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 24,51*
€ 32,98*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,98*
€ 39,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,72*
€ 38,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,66*
€ 35,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,56*
€ 33,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,51*
€ 29,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.