Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CELO Isolationsdubel IPL 95DS M 8 flZnnc


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CELO Isolationsdubel IPL 95DS M 8 flZnnc
CELO Isolationsdubel IPL 95DS M 8 flZnnc
CELO Isolationsdubel IPL 95DS M 8 flZnnc
CELO Isolationsdubel IPL 95DS M 8 flZnnc
CELO Isolationsdubel IPL 95DS M 8 flZnnc
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4250438916176
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4250438916176
Suchbegriffe:
Dämmstoffdübel
dämmstoffdübel
Isolationsdübel IPL 95DS

• Für die Befestigung von Regenfallrohrschellen im WDVS • Wärmebrückenfreie Befestigung direkt im Dämmstoff • Vormontierter Spezialgewindestift: idealer Abstand von 30 mm des Regenfallrohrs von der Wand – Justiermöglichkeit von Hand um weitere 25 mm • Vormontierte Dichtscheibe aus witterungsbeständigem Zellkautschuk • Robuster, selbstbohrender (WDVS-Putz = 7 mm) Dübel aus witterungsbeständigem Nylon • Spezialgewindestift aus rostfreiem Stahl A2 oder Zinklamellenbeschichtung für guten Korrosionsschutz

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30307817
Typ:
ZG895IPLDS4
VE:
4 Stück
Ursprungsland:
Deutschland
Herstellerartikelnummer:
ZG895IPLDS4
Herstellername:
CELO Befestigungssysteme GmbH
Markenname:
CELO
Dübellänge:
95 mm
Innengewinde-Ø:
M10
Außengewinde-Ø:
M8
Material Gewindestift:
Zinklamellen-beschichtet
Antrieb Schraube:
SW 13/TX 25
Weitere Suchbegriffe: MEA, Dübeltechnik, WDVS, Dübel, Befestigungstechnik, WDVS-Dübel, Isolationsdübel, apolo, 00000000
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 3,2835*
€ 4,7535*
100
Frei Haus
ab € 3,94*
€ 4,77*
100
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,77*
2 Tage
128
4
€ 4,95*
ab € 3,305*
€ 4,775*
Lager 7
nicht lagernd
4
€ 4,79*
ab € 4,0458*
€ 5,8158*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 5,8158*
€ 6,9208
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,5358*
€ 6,5876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,3258*
€ 6,3377
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,1958*
€ 6,183
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,8858*
€ 5,8141
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,0458*
€ 4,8145
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 23,2632* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
960IPL
ab € 0,4328*
Ähnlich
CELO Befestigungssysteme
9AN80IPS
ab € 0,4812*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.