Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Gr.30


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Gr.30
FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Gr.30
FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Gr.30
FORTIS H-Latzhose 24, braun/beige,Gr.30
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4317784766791
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4317784766791
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhose khaki
arbeitslatzhose
Latzhose »twenty-four«

Eigenschaften: • Bis 60 °C waschbar • Elastischer Gesäßeinsatz für mehr Bewegungsfreiheit • Viele Taschen verschließbar mit Reißverschluss, Druckknopf oder Klett • Kniepolstertaschen aus CORDURA® mit Klettverschluss oben • Teilweise CORDURA®-Verstärkungen an den Taschen • Reflektierende Drucke vorne und hinten für mehr Sicherheit • Latz mit Innen- und Außentaschen • Längenverstellbare Träger mit Elastikeinsatz • Dehnbare Bewegungszone im Rücken Material: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, Twill, 245 g/m²

Weitere Informationen:
udf_EDE_Katalog:
30266562
Größe:
30
Farbe:
braun-beige
Herstellerartikelnummer:
4317784766791
Herstellername:
Einkaufsbüro Deutscher Eisenhändler GmbH
Markenname:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose größe 30, Latzhose, FORTIS, Arbeitsschutz, Arbeitshose, Hose, 00000000
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 52,16*
€ 67,47*
7 Tage
8
Frei Haus
ab € 53,86*
€ 67,65*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 57,28*
€ 71,88*
2 Tage
8
€ 4,95*
ab € 59,74*
€ 75,33*
Lager 7
unbekannt
€ 4,79*
ab € 68,86*
€ 85,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,95*
€ 102,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,92*
€ 99,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,17*
€ 97,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,95*
€ 93,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,86*
€ 81,94
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.