Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrreinigungswelle 10mmx10m E+R


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrreinigungswelle 10mmx10m E+R
Rohrreinigungswelle 10mmx10m E+R
Rohrreinigungswelle 10mmx10m E+R
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA4332163258506
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3072610030
EAN/GTIN:
     4332163258506
Suchbegriffe:
Abflusssiebkopf
Keulenbohrer
Reinigungsspirale
Rohrreinigungsspirale
Rohrreinigungswelle Ausführung: Hochwertige doppellagige Wellen aus verzinktem Federstahldraht. Für den professionellen Einsatz mit gegenläufig gewickelter Innenseele. Mit Bohrkopf und Kurbel mit Holzgriff, auswechsel- und verlängerbar durch 1/2"-WW-Gewindeanschlüsse.
Weitere Informationen:
Länge:
10 m | 10,0 m
Wellen-Ø:
10 mm
Sperrcode:
0
we_Katalog_Wxx:
W9
kata_Wx:
W9
kata_Wx_Nr:
3072610030
Weitere Suchbegriffe: Rohrreinigungswelle, Rohrspirale, reinigungsspirale 10mm x 10m, reinigungsspirale, Reinigungswelle, Roos, III, E+R, Rohrreinigung, Handwerkzeuge, Rohrreinigung/Kanal-TV, Engelbrecht, QR4028742, Kanal-TV, Rohr-Reinigungswelle, 3072610030, 72610030
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
17
€ 6,90*
ab € 45,62*
€ 59,95*
Lager 7
15
€ 4,79*
ab € 45,84*
€ 59,97*
1 Tag
17
€ 7,90*
ab € 46,39*
€ 60,50*
4 Tage
8
€ 4,30*
ab € 48,02*
€ 64,25*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 45,43*
€ 64,36*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 59,97*
€ 71,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,92*
€ 71,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 57,30*
€ 68,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,99*
€ 64,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,84*
€ 54,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94214
ab € 8,75*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94215
ab € 9,85*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
94205
ab € 8,42*
Zubehör
Engelbrecht & Roos
91205
ab € 20,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.