Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Wertstoffsammler 60l grauo.Deckel
Artikel-Nr.:
     7BHA-SA7318080496051
Hersteller:
     CKW
Herst.-Nr.:
     1800496050
EAN/GTIN:
     7318080496051
Suchbegriffe:
Abfalltrenner
Abfalltrennsystem
Duo Abfallsammler
Mülltrenner
Wertstoffsammler, 60 l

• Ideal zur Sammlung von Müll und Recycling-Materialien
Mit praktischen Klemmschlitzen für Abfallsäcke, robusten Tragegriffen und Haltevertiefung an der Unterseite
Lebensmittelechte Behälter und Deckel
Alle Farben außer Schwarz (gemäß der EU-Verordnung 1935/2004/EG)
• Technische Daten
Material: Kunststoff
Farbe Behälter: grau
Farbe Deckel: gelb, blau, grün, schwarz
Abmessung BxTxH:
ohne Deckel: 590x600x282 mm
mit Deckel: 590x645x282 mm
Füllvolumen: 60 l
• Fahrwagen optional lieferbar

Weitere Informationen:
Füllvolumen:
60 l
Abmessungen BxTxH:
590x600x282 mm
kata_Bx:
B7
kata_Bx_Nr:
7830109388
Angebote (32)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 6,78*
ab € 22,05*
€ 28,12*
9 Tage
38
1
€ 5,87*
ab € 21,91*
€ 28,14*
1
€ 5,50*
ab € 23,54*
€ 30,94*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 24,23*
€ 30,94*
3 Tage
19
1
€ 5,99*
ab € 25,74*
€ 33,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,94*
€ 36,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,80*
€ 36,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,35*
€ 36,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,60*
€ 35,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,31*
€ 34,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,23*
€ 28,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Durable
1800500040
ab € 15,47*
Zubehör
Durable
1800497040
ab € 7,26*
Zubehör
Durable
1800497210
ab € 7,56*
Zubehör
Durable
1800497030
ab € 6,72*
Zubehör
Durable
1800497050
ab € 6,48*
Zubehör
Durable
1800497020
ab € 7,28*
Zubehör
Durable
1800497010
ab € 6,83*
Zubehör
Durable
1800504050
ab € 6,58*
Zubehör
Durable
1800504221
ab € 6,62*
Zubehör
Durable
1800500050
ab € 15,03*
Zubehör
Durable
1800502040
ab € 14,41*
Zubehör
Durable
1800501020
ab € 14,42*
Zubehör
Durable
1800500030
ab € 15,07*
Zubehör
Durable
1800500020
ab € 15,49*
Zubehör
Durable
1801666010
ab € 34,60*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.