Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischwagen 250 kg 1000x600 mm 2 Böden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tischwagen 250 kg 1000x600 mm 2 Böden
Tischwagen 250 kg 1000x600 mm 2 Böden
Tischwagen 250 kg 1000x600 mm 2 Böden
Tischwagen 250 kg 1000x600 mm 2 Böden
Tischwagen 250 kg 1000x600 mm 2 Böden
Tischwagen 250 kg 1000x600 mm 2 Böden
Tischwagen 250 kg 1000x600 mm 2 Böden
Artikel-Nr.:
     7BLB-SA4035694001145
Hersteller:
     Cordes
Herst.-Nr.:
     SW-600.500
EAN/GTIN:
     4035694001145
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aktenordnerwagen
Aktenwagen
Bürowagen
Ordnerwagen
Tischwagen mit Schiebegriff

Robuste Konstruktion
Gefertigt aus stabilem Stahlprofil, geschweißt.
Pulverbeschichtet RAL 5010 enzianblau.
Oberflächengeschützt sowie schlag- und kratzfest.
Ladeflächen im Buchendekor
Ladeflächen mit Holzwerkstoffplatten liegen im Winkelstahlrahmen.
Rand 12 mm hoch.
Mit 2 oder 3 Böden
Etagenhöhen:
1. Ebene = 200 mm.
2. Ebene = 510 mm.
3. Ebene = 820 mm.
Lenkrollen mit Radfeststeller
2 Lenk- und 2 Bockrollen mit thermoplastischer Bereifung Ø 125 mm grau-blau (spurlos).
Naben mit Kugellager, Lenkroller mit Feststeller.
Sichere Aufbewahrung
2 abschließbare Stahlblechschubladen mit Kugelauszug.
Tragkraft pro Schublade: 25 kg.
• Mit 2 Böden (Buchendekor)
Schubladenmaße HxBxT i. L.: 80x400x450 mm.
• Serienmäßig mit EasyStop

Schraubverbindung europäisches Patent Nr. 03 015 642.6 und deutsches Patent Nr. 103 53 633
Diese Geräte haben gemäß Norm serienmäßig Lenkrollen mit Radfeststeller und Fusschutz.
Weitere Informationen:
Gewicht:
37 kg
Tragkraft:
250 kg
Eigengewicht:
34,0 kg
Ladefläche L x B:
1000 x 600 mm
Traglast oberer Boden:
80 kg
Traglast gesamt:
250 kg
Ladefläche LxB:
1000x600 mm
Anzahl der Böden:
2
Gesamt LxBxH:
1125x624x980 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 163,66*
€ 196,56*
14 Tage
52
Frei Haus
ab € 168,45*
€ 196,96*
17 Tage
unbekannt
€ 7,95*
ab € 171,70*
€ 199,62*
Lager 7
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 177,01*
€ 205,67*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,67*
€ 207,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 205,67*
€ 244,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 203,75*
€ 242,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,65*
€ 231,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 189,23*
€ 225,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 177,01*
€ 210,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Variofit
RSA-230.002
ab € 80,64*
Zubehör
Variofit
RSA-000.000
ab € 8,18*
Zubehör
Cordes
00016527
ab € 22,19*
Zubehör
Cordes
00016528
ab € 30,44*
Zubehör
Cordes
RSA-125.014
ab € 15,94*
Zubehör
Cordes
RSA-125.016
ab € 50,29*
Zubehör
Cordes
RSA-150.002
ab € 89,39*
Zubehör
Cordes
RSA-160.016
ab € 94,77*
Zubehör
Cordes
RSA-200.016
ab € 105,09*
Zubehör
Cordes
RSA-230.003
ab € 84,36*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.002
ab € 20,79*
Zubehör
Cordes
ZSW-000.030
ab € 45,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.