Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EATON Motorschutzschalter, Typ PKZM0-1


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
EATON Motorschutzschalter, Typ PKZM0-1
EATON Motorschutzschalter, Typ PKZM0-1
Artikel-Nr.:
     7BVF2-18231
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     72734
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehschalter
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Motorlastüberwachungsrelais

EATON Motorschutzschalter, Typ PKZM0-1>

Motorschutzschalter mit einstellbaren Überlast- und unverzögertem Kurzschlussauslöser, phasenausfallempfindlich, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen. Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100.

Artikeldaten:

  • 3-polig, lr= 0,63 -1 A
  • Knappeneinbaumaß 45mm
  • Bemessungsbetriebsspannung Ue 690 V

Alte Herstellerbezeichnung Klöckner Möller

Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
23
€ 4,98*
ab € 31,64*
€ 40,58*
8 Tage
2
€ 4,45*
ab € 36,40*
€ 46,38*
2 Tage
19
€ 4,99*
ab € 36,46*
€ 46,61*
€ 5,46*
ab € 36,94*
€ 46,99*
Lager 7BVF2
124
€ 4,95*
ab € 62,21*
€ 90,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7BVF2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,11*
€ 107,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 86,23*
€ 102,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,53*
€ 91,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,71*
€ 82,95
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,21*
€ 74,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7BVF2
Versand: Lager 7BVF2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 4,95*
ab € 165,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7BVF2
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Moeller
073187
ab € 20,69*
Zubehör
Moeller
219654
ab € 8,03*
Zubehör
Moeller
260089
ab € 8,64*
Zubehör
Moeller
072907
ab € 12,69*
Zubehör
Moeller
283132
ab € 4,12*
Zubehör
Eaton
063959
ab € 9,81*
Zubehör
Eaton
063963
ab € 7,58*
Zubehör
Eaton
073132
ab € 20,90*
Zubehör
Eaton
073134
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
073137
ab € 20,95*
Zubehör
Eaton
073145
ab € 20,87*
Zubehör
Eaton
073147
ab € 20,85*
Zubehör
Eaton
073181
ab € 20,84*
Zubehör
Eaton
073189
ab € 20,70*
Zubehör
Eaton
073190
ab € 20,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.