Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, GB 125/ 38/2R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-129120
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     129120
EAN/GTIN:
     4053357004005
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der Serie GB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
GB 125/ 38/2R
Lagerung:
Rollenlager
Bereifung:
Standard-Vollgummi schwarz 82 Shore A
Typ:
Rad
Raddurchmesser:
125 mm
Tragfähigkeit:
100 kg
Radbreite:
38 mm
Achslochdurchmesser:
15 mm
Einspannlänge:
50 mm
Nabenlänge:
50 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 4,65*
€ 6,91*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 9,96*
€ 14,05*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,91*
€ 8,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,19*
€ 7,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,67*
€ 6,75
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
129119
ab € 2,71*
Ähnlich
Wicke
136593
ab € 5,45*
Ähnlich
Wicke
136594
ab € 7,32*
Ähnlich
Wicke
100494
ab € 22,60*
Ähnlich
Wicke
129118
ab € 1,84*
Ähnlich
Wicke
139680
ab € 2,47*
Ähnlich
Wicke
139681
ab € 3,31*
Ähnlich
Wicke
139683
ab € 4,75*
Ähnlich
Wicke
139685
ab € 7,27*
Ähnlich
Wicke
139679
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.