Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, GB 160/ 40/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-136593
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     136593
EAN/GTIN:
     4053357006290
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der Serie GB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
GB 160/ 40/4R
Lagerung:
Rollenlager
Tragfähigkeit:
135 kg
Raddurchmesser:
160 mm
Radbreite:
40 mm
Bereifung:
Standard-Vollgummi schwarz 82 Shore A
Typ:
Rad
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Einspannlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, gummirolle, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
50
€ 7,90*
ab € 5,45*
€ 7,74*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 6,38*
€ 8,98*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 12,71*
€ 17,45*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,49*
€ 10,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,95*
€ 9,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
129119
ab € 2,71*
Ähnlich
Wicke
129120
ab € 4,66*
Ähnlich
Wicke
136594
ab € 7,33*
Ähnlich
Wicke
100494
ab € 22,70*
Ähnlich
Wicke
129118
ab € 1,85*
Ähnlich
Wicke
139680
ab € 2,50*
Ähnlich
Wicke
139681
ab € 3,33*
Ähnlich
Wicke
139683
ab € 4,76*
Ähnlich
Wicke
139685
ab € 7,28*
Ähnlich
Wicke
139679
ab € 2,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.