Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rad, GB 200/ 50/4R


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelbild
Artikelbild
Logo
Artikel-Nr.:
     7EQBV-136594
Hersteller:
     Wicke
Herst.-Nr.:
     136594
EAN/GTIN:
     4053357008751
Suchbegriffe:
Gummirolle
Vollelastik-Reifen
Vollgummi-Reifen
Vollgummirad
Räder der Serie GB bestehen aus einer mehrfach vernieteten Blechfelge auf die ein schwarzer Standard-Vollgummireifen mit einer Härte von ca. 82 Shore A aufgepresst wird. Die Räder sind standardmäßig mit Rollenlager lieferbar.
Weitere Informationen:
Wicke Bezeichnung:
GB 200/ 50/4R
Lagerung:
Rollenlager
Raddurchmesser:
200 mm
Radbreite:
50 mm
Tragfähigkeit:
205 kg
Bereifung:
Standard-Vollgummi schwarz 82 Shore A
Typ:
Rad
Nabenlänge:
60 mm
Achslochdurchmesser:
20 mm
Einspannlänge:
60 mm
Weitere Suchbegriffe: Vollgummirolle, wicke vollgummirad øxb 200 x 50 mm, gummirolle, gummirollen 200/50/140, Rad, Räder, Rollen, Lenkrolle, Bockrolle, Fördertechnik, Führungsrolle, Bühnenrolle, Transportrolle, Möbelrolle, Schwerlastrolle, Gummirad
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
80
€ 7,90*
ab € 7,28*
€ 10,29*
Lager 7EQBV
unbekannt
€ 7,75*
ab € 9,85*
€ 13,77*
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13,87*
€ 19,09*
Preise: Lager 7EQBV
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,77*
€ 16,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,56*
€ 16,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,61*
€ 15,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,18*
€ 14,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,85*
€ 11,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 7EQBV
Versand: Lager 7EQBV
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,75*
ab € 165,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7EQBV
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Wicke
129119
ab € 2,71*
Ähnlich
Wicke
129120
ab € 4,66*
Ähnlich
Wicke
136593
ab € 5,45*
Ähnlich
Wicke
100494
ab € 22,73*
Ähnlich
Wicke
129118
ab € 1,84*
Ähnlich
Wicke
139680
ab € 2,44*
Ähnlich
Wicke
139681
ab € 3,31*
Ähnlich
Wicke
139683
ab € 4,76*
Ähnlich
Wicke
139685
ab € 7,29*
Ähnlich
Wicke
139679
ab € 2,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.