Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Spannmutter, 3 mm, für Bosch-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange mit Spannmutter, 3 mm, für Bosch-Geradschleifer
Spannzange mit Spannmutter, 3 mm, für Bosch-Geradschleifer
Spannzange mit Spannmutter, 3 mm, für Bosch-Geradschleifer
Spannzange mit Spannmutter, 3 mm, für Bosch-Geradschleifer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140031103
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 570 082
EAN/GTIN:
     3165140031103
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Spannzange ohne Norm
spannzange ohne norm
Die Spannzange hält Schleifwerkzeuge beim Arbeiten. Passend zu: GGS 7 C. GGS 18V-20. GGS 18V-23 LC. GGS 18V-23 PLC. GGS 27 L. GGS 27 LC. GGS 28 LP. GGS 30 LS. GGS 1212 Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,02 kg
Bruttogewicht:
0,02 kg
Produkttext, ZB grau:
Spannzange mit Spannmutter
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,135 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
75 mm
Abmessung Höhe:
18 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
3 mm
Durchmesser mm:
3
Weitere Suchbegriffe: Spannzange
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
113
1
€ 5,90*
ab € 17,54*
€ 23,08*
2 Tage
1
1
€ 6,90*
ab € 17,61*
€ 23,09*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,67*
€ 23,23*
1
€ 4,90*
ab € 17,45*
€ 23,35*
20 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 17,87*
€ 23,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,23*
€ 27,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,58*
€ 26,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,60*
€ 25,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,11*
€ 25,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,67*
€ 21,03
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B5401
ab € 140,23*
Sonstiges
Bosch
06019B5400
ab € 156,19*
Sonstiges
Bosch
0601229100
ab € 181,80*
Sonstiges
Bosch
0601229200
ab € 188,54*
Sonstiges
Bosch
0601225000
ab € 210,69*
Sonstiges
Bosch
06012B5020
ab € 160,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.