Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannzange mit Spannmutter, 8 mm, für Bosch-Geradschleifer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Spannzange mit Spannmutter, 8 mm, für Bosch-Geradschleifer
Spannzange mit Spannmutter, 8 mm, für Bosch-Geradschleifer
Spannzange mit Spannmutter, 8 mm, für Bosch-Geradschleifer
Spannzange mit Spannmutter, 8 mm, für Bosch-Geradschleifer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140031134
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 570 086
EAN/GTIN:
     3165140031134
Suchbegriffe:
Geradschleifer-Spannzange
Klemmmutter
Spannmutter
Spannzange ohne Norm
Die Spannzange hält Schleifwerkzeuge beim Arbeiten. Passend zu: GGS 7 C. GGS 18V-20. GGS 18V-23 LC. GGS 18V-23 PLC. GGS 27 L. GGS 27 LC. GGS 28 LP. GGS 30 LS. GGS 1212 Professional.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,017 kg
Bruttogewicht:
0,02 kg
Produkttext, ZB grau:
Spannzange mit Spannmutter
SOL Date:
19.07.2002
Volumen:
0,109 dm3
Abmessung Länge:
120 mm
Abmessung Breite:
70 mm
Abmessung Höhe:
13 mm
Spartenbezeichnung:
74
Herkunftsland:
DE
Spezifikation:
8 mm
Durchmesser mm:
8
Weitere Suchbegriffe: spannzange ohne norm, Spannzange
Angebote (24)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
128
1
€ 5,90*
ab € 17,48*
€ 22,95*
2 Tage
2
1
€ 6,90*
ab € 17,50*
€ 22,96*
Lager 7
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 17,79*
€ 23,10*
1
€ 4,90*
ab € 17,35*
€ 23,21*
3 Tage
18
1
€ 5,45*
ab € 19,02*
€ 24,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,10*
€ 27,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,46*
€ 26,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,52*
€ 25,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,02*
€ 25,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,10*
€ 23,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,79*
€ 21,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06019B5401
ab € 140,23*
Sonstiges
Bosch
06019B5400
ab € 156,19*
Sonstiges
Bosch
0601229100
ab € 181,80*
Sonstiges
Bosch
0601229200
ab € 188,54*
Sonstiges
Bosch
0601225000
ab € 210,69*
Sonstiges
Bosch
06012B5020
ab € 160,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.