Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140901239
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     0 601 446 700
EAN/GTIN:
     3165140901239
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Akku-Handlampe
Akku-Handleuchte
Akku-Taschenlampe
Akku-Strahler
Akku-Bauleuchte GLI 18V-1200 C, Der GLI 18V-1200 C Professional ist der kompakte und robuste Bosch Baustrahler in der 18-Volt-Kategorie. Sie verfügt über 12 leistungsstarke LEDs mit bis zu 1.200 Lumen für eine hervorragende Ausleuchtung. Dieser Baustrahler ist dank einer robusten Akkuabdeckung gemäß IP 64 staubdicht und spritzwassergeschützt. Der Baustrahler kann bequem per Smartphone bedient werden, was eine schnelle und einfache Ferneinstellung ermöglicht. Sie bietet zwei Helligkeitsstufen, fünf flexible Standpositionen und ein 1/4"-Stativgewinde für eine schnelle Anpassung an jede Arbeitssituation. Dieser Baustrahler eignet sich hervorragend, um ganze Arbeitsbereiche den gesamten Arbeitstag lang zu beleuchten. Das Gerät ist kompatibel mit allen Bosch Professional 18V-Akkus* (Professional 18V System). * Deckel des Akkufachs schließt nicht ganz bei Verwendung eines ProCORE18V 12.0Ah-Akkus. Auch kompatibel mit AMPShare, der markenübergreifenden Akku-Allianz. Karton
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
14.4-18 V
Nettogewicht:
1 kg
Bruttogewicht:
1,865 kg
SOL Date:
01.10.2018
Volumen:
7,889 dm3
Abmessung Länge:
245 mm
Abmessung Breite:
230 mm
Abmessung Höhe:
140 mm
Spartenbezeichnung:
71
Positionierung:
Die kompakte und robuste Lampe mit 1200 Lumen aus dem 18V-Sortiment - vernetzt
Unterteilung der Produktkategorien:
Akku-Bauleuchte
Lieferumfang:
Karton
Akkuspannung, von:
14.4 V
Angebote (27)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
16
€ 5,90*
ab € 71,22*
€ 84,30*
8 Tage
5
Frei Haus
ab € 71,69*
€ 84,32*
22 Tage
nicht lagernd
€ 6,90*
ab € 72,91*
€ 85,70*
€ 4,90*
ab € 71,22*
€ 86,14*
Lager 7
4
Frei Haus
ab € 113,91*
€ 132,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 132,24*
€ 157,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,96*
€ 149,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,87*
€ 145,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,91*
€ 135,55
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0601446501
ab € 108,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.