Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
6-tlg. Starlock Set für Elektriker und Trockenbauer
Artikel-Nr.:
     7EW-SA3165140954662
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 664 622
EAN/GTIN:
     3165140954662
Suchbegriffe:
Elektriker Werkzeugkoffer
Werkzeugkoffer Elektriker
Elektro-Multi-Cutter
Elektro-Multifunktionsschneider
Das 6-teilige Set ist vielseitig für Elektro- und Trockenbauarbeiten einsetzbar. Jedes Starlock Blatt in diesem Set wurde individuell wegen seiner besonderen Leistungsfähigkeit ausgewählt und eignet sich ideal für alle Arten von typischen Arbeiten, die Elektriker vornehmen müssen, z. B. das Schneiden einer quadratischen Steckdose und allgemeine Anpassungsarbeiten. Es enthält 4 Blätter für Tauchschnitte und 2 Schneideblätter. Schließlich bietet das Set ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis, da Sie 5 Starlock Produkte bezahlen, aber 6 erhalten. Das Starlock Aufnahmesystem ermöglicht ?einen schnellen Blattwechsel ohne Blattberührung in drei Sekunden.? Das Aufnahmesystem ermöglicht durch seine dreidimensionale enge Passung maximale Kraftübertragung zwischen Maschine und Zubehör.
Weitere Informationen:
Nettogewicht:
0,337 kg
Bruttogewicht:
0,337 kg
Produkttext, ZB grau:
Starlock-Set, 5+1 für Elektriker und Trockenbauer
SOL Date:
01.09.2018
Volumen:
0,94 dm3
Abmessung Länge:
162 mm
Abmessung Breite:
232 mm
Abmessung Höhe:
25 mm
Spartenbezeichnung:
74
Setinhalt:
BIM-Tauchschnittsägeblatt für Materialien verschiedener Art AYZ 53 BPB (1x) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AIZ 32 APB (2x) | BIM Tauchsägeblatt Wood and Metal AII 65 APB (1x) | BIM-Tauchschnittsägeblatt für Holz und Metall AIZ 32 AB (1x) | BIM Tauchsägeblatt Metal AIZ 20 AB (1x)
Angebote (25)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 33,73*
€ 40,18*
18 Tage
unbekannt
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 34,11*
€ 40,92*
9 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 33,23*
€ 41,10*
90 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 33,64*
€ 41,54*
25 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 5,90*
ab € 35,33*
€ 42,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 40,18*
€ 47,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,85*
€ 46,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 200,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
06018B5001
ab € 91,75*
Sonstiges
Bosch
06018B5002
ab € 106,63*
Sonstiges
Bosch
06018B5006
ab € 228,37*
Sonstiges
Bosch
06018G2001
ab € 154,03*
Sonstiges
Bosch
06018G2002
ab € 215,31*
Sonstiges
Bosch
06018G2000
ab € 171,96*
Sonstiges
Bosch
0615990N34
ab € 811,27*
Sonstiges
Bosch
0601237001
ab € 105,13*
Sonstiges
Bosch
0601237000
ab € 199,18*
Sonstiges
Bosch
0601231000
ab € 137,71*
Sonstiges
Bosch
0601231001
ab € 234,81*
Sonstiges
Bosch
0601231100
ab € 188,15*
Sonstiges
Bosch
0601231101
ab € 345,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.