Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Säbelsägeblatt EXPERT S 956 XHM Bosch VE à 10 Stück Multi Material


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Säbelsägeblatt EXPERT S 956 XHM Bosch VE à 10 Stück Multi Material
Säbelsägeblatt EXPERT S 956 XHM Bosch VE à 10 Stück Multi Material
Säbelsägeblatt EXPERT S 956 XHM Bosch VE à 10 Stück Multi Material
Säbelsägeblatt EXPERT S 956 XHM Bosch VE à 10 Stück Multi Material
Säbelsägeblatt EXPERT S 956 XHM Bosch VE à 10 Stück Multi Material
Artikel-Nr.:
     7EW-SA4059952534800
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     3027580215
EAN/GTIN:
     4059952534800
Suchbegriffe:
Reciprosäge
Säbelsäge
Tigersäge
Säbelsägeblatt
Säbelsägeblatt Holz mit Metall
Weitere Informationen:
Typ:
S 956 XHM
Material:
Gusseisen | Holz mit zähem Metall | Bauholz mit Mörtel und Nägeln | Kunststoff | Faserkunststoffe GFK, CFK
Nettogewicht:
0,285 kg
Bruttogewicht:
0,285 kg
SOL Date:
01.05.2021
Volumen:
0,18 dm3
Abmessung Länge:
178 mm
Abmessung Breite:
46 mm
Abmessung Höhe:
22 mm
Spartenbezeichnung:
74
Breite [mm]:
25
Gesamtlänge [mm]:
150
Zahnteilung [mm]:
3.0-4.0
Einsatzbereiche:
Holz mit (gehärteten) Nägeln/Metall (5-100 mm), Holz mit Stahlteilen (5-100 mm), Gusseisenrohre (Durchmesser < 3"), glasfaser-/epoxidharzverstärkte Kunststoffe (<100 mm)
Gesamtlänge [Zoll]:
6
Weitere Suchbegriffe: Tigersägeblatt, bosch säbelsägeblätter metall, reciprosäge bosch, reciprosäge, Sägeblatt, 3027580215, 27580215
Angebote (41)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 4,79*
ab € 73,47*
€ 84,49*
1 Tag
11
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 73,21*
€ 84,51*
2 Tage
1
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 74,29*
€ 85,36*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 75,85*
€ 86,72*
1
pro Packung
€ 4,90*
ab € 74,09*
€ 86,92*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 84,49*
€ 100,54
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 83,76*
€ 99,67
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,88*
€ 96,25
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,42*
€ 92,13
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,47*
€ 87,43
pro Packung
1 Packung enthält 1 Paket (ab € 73,47* pro Paket)
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Bosch
0600861A01
ab € 67,28*
Sonstiges
Bosch
0600861A00
ab € 102,99*
Sonstiges
Bosch
06033B2402
ab € 76,92*
Sonstiges
Bosch
06033B2400
ab € 81,94*
Sonstiges
Bosch
06033B2401
ab € 90,38*
Sonstiges
Bosch
06033B2403
ab € 121,67*
Sonstiges
Bosch
0615990N38
ab € 835,45*
Sonstiges
Bosch
0615990N37
ab € 856,17*
Sonstiges
Bosch
0615990N39
ab € 729,84*
Sonstiges
Bosch
06033A7000
ab € 71,83*
Sonstiges
Bosch
06033A6000
ab € 122,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.