Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Artikel-Nr.:
     7EW-SA8710364044665
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     2 615 019 6JA
EAN/GTIN:
     8710364044665
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 5,6 mm
Weitere Informationen:
Länge:
6.0 mm
Breite:
6.0 mm
Form:
Zylinder
Material:
Holz Furniertes Holz;;Holz
Höhe:
39.0 mm
Nettogewicht:
0,011 kg
Bruttogewicht:
0,012 kg
SOL Date:
01.01.2016
Volumen:
0,055 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
11 mm
Spartenbezeichnung:
76
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,33*
€ 8,92*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 6,35*
€ 9,19*
8 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 6,56*
€ 9,25*
Lager 7
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 6,79*
€ 9,62*
3 Tage
nicht lagernd
8
pro Stück
Frei Haus
ab € 7,13*
€ 9,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,62*
€ 11,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,81*
€ 10,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,46*
€ 10,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,20*
€ 9,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,79*
€ 8,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 7
Versand: Lager 7
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,79*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,11*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,60*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 135,41*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 193,17*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 145,04*
Sonstiges
Dremel
26150193JA
ab € 5,06*
Sonstiges
Dremel
26150118JA
ab € 5,04*
Sonstiges
Dremel
26150194JA
ab € 2,78*
Sonstiges
Dremel
26150192JA
ab € 6,32*
Sonstiges
Dremel
26150117JA
ab € 6,57*
Sonstiges
Dremel
26150125JA
ab € 6,42*
Sonstiges
Dremel
26150134JA
ab € 8,06*
Sonstiges
Dremel
26150144JA
ab € 8,09*
Sonstiges
Dremel
26150114JA
ab € 8,05*
Sonstiges
Dremel
26150115JA
ab € 8,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.