Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Artikel-Nr.:
     615-C51597
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150117JA
EAN/GTIN:
     8710364044672
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 6,4 mm
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Produktbeschreibung:
Schnitzen und Gravieren in gekrümmten und geraden Materialie
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser funktionieren gut für den Ma | Wie funktioniert es? | Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Dieses Zubehör funktioniert am besten an weicheren Materiali | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 30000 Messing 30000 Kupfer 30000 Hartholz 35
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
6.4 mm
Zubehörlänge:
38.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe
Form:
Kugelkopf
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
6.0 mm
Länge:
6.0 mm
Höhe:
38.0 mm
Höchstdrehzahl:
30000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Bruttogewicht:
0,012 kg
Nettogewicht:
0,012 kg
Volumen:
0,115 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
23 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Rabattgruppe:
R2
Service Geräte:
-
Service Akku:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
2
pro Stück
€ 4,00*
ab € 4,05*
€ 5,60*
2 Tage
20
2
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,285*
€ 6,055*
2
pro Stück
€ 7,95*
ab € 5,285*
€ 7,78*
2 Tage
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 6,56*
€ 9,21*
3 Tage
5
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 6,55*
€ 9,26*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 5,60*
€ 6,664
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,23*
€ 6,2237
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,05*
€ 6,0095
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,91*
€ 5,8429
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,74*
€ 5,6406
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,05*
€ 4,8195
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 11,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 57,53*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 44,68*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 64,38*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 36,88*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 108,00*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,04*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 92,34*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 136,38*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 185,91*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 140,95*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,94*
Sonstiges
Dremel
26150687JA
ab € 11,29*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.