Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild
Produktbild
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Logo 4c
Milieubild
Milieubild
Artikel-Nr.:
     4310-26150134JA
Hersteller:
     Dremel
Herst.-Nr.:
     26150134JA
EAN/GTIN:
     8710364044719
Suchbegriffe:
Fräserkopf
Fräskopf
Messerkopf Fräser
Fräsmesser
Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser 7,2 mm
Weitere Informationen:
Produktbeschreibung:
Schnitzen und Abtragen von viel Material, z. B. in Holz
Vorteile:
Was kannst du damit tun? | Hochgeschwindigkeits-Fräsmesser funktionieren gut für den Ma | Wie funktioniert es? | Verwende für ein effektives Ergebnis die Seiten des Kopfes. | Zur Verwendung in folgenden Materialien | Dieses Zubehör funktioniert am besten an weicheren Materiali | Empfohlene Drehzahl | Aluminium 30000 Messing 30000 Kupfer 30000 Hartholz 35
Schaftdurchmesser:
3.2 mm
Arbeitsdurchmesser:
7.2 mm
Zubehörlänge:
39.0 mm
Material:
Hochgeschwindigkeitsstahl | Holz|Furniertes Holz | Holz|Holz, weich | Spezial|Leder | Holz|Sperrholz | Holz|Laminate | Holz|Spanplatte | Stein|Ziegelstein | Stein|Gipskarton, Trockenbauwand | Stein|Porenbeton/Gasbeton | Holz|Holz, hart | Metall|Weichmetall | Spezial|Gummi | Spezial|Kunststoff, allgemein | Spezial|Plexiglas | Spezial|Kohlefaserwerkstoffe | Holz|Zementgebundene Spanplatte | Holz|Tischlerplatte
Form:
Oval
Dornverwendung:
Kein Aufspanndorn erforderlich
Breite:
7.0 mm
Länge:
7.0 mm
Höhe:
39.0 mm
Höchstdrehzahl:
30000 1/min
Länge des Produktkartons:
5 cm
Höhe des Produktkartons:
10 cm
Breite des Produktkartons:
1 cm
SOL Date:
01.01.2016
Ausgelaufen:
nein
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Zubehör:
true
Bruttogewicht:
0,014 kg
Nettogewicht:
0,013 kg
Volumen:
0,15 dm3
Abmessung Länge:
100 mm
Abmessung Breite:
50 mm
Abmessung Höhe:
30 mm
Spartenbezeichnung:
76
Ursprungsland:
DE
Ursprungsregion:
DE-BW
Rabattgruppe:
R2
Brand:
Dremel
Servicekategorie:
-
Gefahrstoff:
Keine gefährlichen Stoffe enthalten
Angebote (20)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4310
50
1
pro Stück
€ 23,00*
ab € 8,00*
€ 11,15*
3 Tage
3
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 8,07*
€ 11,20*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 8,12*
€ 11,51*
9 Tage
5
1
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,36*
€ 11,58*
17 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 8,68*
€ 12,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4310
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,15*
€ 13,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,13*
€ 13,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,61*
€ 11,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,00*
€ 9,52
pro Stück
Lagerstand: Lager 4310
Versand: Lager 4310
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 23,00*
ab € 260,00*
€ 14,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4310
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Dremel
F0133000JP
ab € 58,01*
Sonstiges
Dremel
F0133000JA
ab € 45,65*
Sonstiges
Dremel
F0133000HA
ab € 66,37*
Sonstiges
Dremel
F0133000JU
ab € 37,96*
Sonstiges
Dremel
F0134250JF
ab € 110,65*
Sonstiges
Dremel
F0138240JF
ab € 118,12*
Sonstiges
Dremel
F0138240JA
ab € 91,81*
Sonstiges
Dremel
F0138240JK
ab € 131,72*
Sonstiges
Dremel
F0138260JF
ab € 206,87*
Sonstiges
Dremel
F0138260JA
ab € 144,28*
Sonstiges
Dremel
F0132050JM
ab € 37,89*
Sonstiges
Dremel
26150193JA
ab € 2,78*
Sonstiges
Dremel
26150118JA
ab € 2,865*
Sonstiges
Dremel
26150194JA
ab € 2,51*
Sonstiges
Dremel
26150192JA
ab € 6,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.