Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Akku-Tacker M12BST-202X, 2 Akkus, HD Box


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Milwaukee Akku-Tacker M12BST-202X, 2 Akkus, HD Box
Milwaukee Akku-Tacker M12BST-202X, 2 Akkus, HD Box
Milwaukee Akku-Tacker M12BST-202X, 2 Akkus, HD Box
Milwaukee Akku-Tacker M12BST-202X, 2 Akkus, HD Box
Milwaukee Akku-Tacker M12BST-202X, 2 Akkus, HD Box
Milwaukee Akku-Tacker M12BST-202X, 2 Akkus, HD Box
Milwaukee Akku-Tacker M12BST-202X, 2 Akkus, HD Box
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1252674
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933459635
EAN/GTIN:
     4058546028077
Suchbegriffe:
Akku-Tacker
Akkutacker
milwaukee akku-tacker
akku tacker
Kompakter und leistungsstarker Akku-Tacker für ermüdungsfreies Arbeiten
Immer einsatzbereit dank der ZollReady to FireZoll-Technologie
Einfacher und schneller Wechsel zwischen Einzel- oder Kontaktauslösung
Bis zu 2000 Klammern pro 2,0-Ah-Akkuladung
Für Typ T11 T50 und T140 10,6 mm Klammern von 6 bis 14 mm
Trockenschussverhinderung
Kompakte Abmessungen und geringes Gewicht, so ist es möglich, auch an schwer zugänglichen Stellen zu arbeiten
Verstellbarer Gürtelclip
100 % systemkompatibel mit dem MILWAUKEE-M12-Produktprogramm

Im Lieferumfang enthalten:
  • 2 x M12 B2 Akku-Packs
  • C12 C Ladegerät
  • HD Box
Weitere Informationen:
Akkuspannung:
12
Akkukapazität:
2
Akkutyp:
Li-Ion
Akku im Lieferumfang enthalten:
Ja
Akkuanzahl:
2
Akkubeschaffenheit:
Li-Ion
Klammerlänge:
6 - 14
Gewicht mit Akkupack:
1,6
Aufbewahrung:
HD Box
Ladedauer:
40 min
Weitere Suchbegriffe: Milwaukee, M12BST-202X,, 2, Akkus,, HD
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 209,21*
€ 244,97*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 212,24*
€ 246,31*
€ 5,95*
ab € 216,97*
€ 251,13*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 221,12*
€ 254,71*
Lager 7NBYA
100
Frei Haus
ab € 216,34*
€ 260,63*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 260,63*
€ 310,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,45*
€ 300,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 240,43*
€ 286,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,08*
€ 270,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 223,33*
€ 265,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932451395
ab € 75,13*
Zubehör
Milwaukee
4932451388
ab € 52,89*
Zubehör
Milwaukee
4932430064
ab € 31,51*
Zubehör
Milwaukee
4932430065
ab € 43,68*
Zubehör
Milwaukee
4932480165
ab € 72,64*
Zubehör
Milwaukee
4932480164
ab € 49,92*
Zubehör
Milwaukee
4932459205
ab € 86,43*
Zubehör
Milwaukee
4932451079
ab € 42,21*
Zubehör
Milwaukee
4932430554
ab € 90,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.