Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee Kälteschutzhandschuh FLEX Cut Winter Klasse 1/A, Gr. 10 rot-schwarz, 12 Paar


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Milwaukee Kälteschutzhandschuh FLEX Cut Winter Klasse 1/A, Gr. 10 rot-schwarz, 12 Paar
Milwaukee Kälteschutzhandschuh FLEX Cut Winter Klasse 1/A, Gr. 10 rot-schwarz, 12 Paar
Milwaukee Kälteschutzhandschuh FLEX Cut Winter Klasse 1/A, Gr. 10 rot-schwarz, 12 Paar
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p1253477
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932471608
EAN/GTIN:
     4058546295073
Suchbegriffe:
Arbeits Handschuhe
Arbeitshandschuh
Arbeitshandschuhe
Arbeitsschutzhandschuhe
Kälteisolierung hält auch bei kältesten Arbeitsbedingungen warm
Hohe Fingerfertigkeit beim Umgang mit kleinen Gegenständen
Warm und doppellagig für zusätzliches Wärmen und ganztägig hohen Tragekomfort
Schnitt- und Kälteschutz gemäß europäischer Norm: EN ISO 21420, EN388:2016 (1141A), EN511(01X)
Weitere Informationen:
Größe:
10
Farbe:
rot-schwarz
Verpackungsinhalt:
12 Paar
Material:
Latex / Textil
Weitere Suchbegriffe: Mechaniker-Handschuhe, Mechanikerhandschuhe, Mechanische Schutzhandschuhe, Sicherheitshandschuh, Spezialschutzhandschuh, mechanischer Schutzhandschuh, Isolierhandschuh, Kälteschutzhandschuh, Kälteschutzhandschuhe, Kühlhaushandschuh, Kühlhaushandschuhe, Feinmechaniker-Handschuhe, Feinmechanikerhandschuhe, Montagehandschuh, Montagehandschuhe, Montageschutzhandschuh, Nylon-Handschuhe, Nylonhandschuh, Nylonhandschuhe, Schnittschutz-Handschuhe, Schnittschutzhandschuh, Schnittschutzhandschuhe, schnittfeste Handschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, Thermohandschuh, Winter Handschuhe, Winterbauhandschuh, Winterbauhandschuhe, Winterhandschuh, Winterhandschuhe, Winterschutzhandschuh, schnittschutz-handschuhe xl, schnittschutz handschuhe, schnittschutz-handschuhe milwaukee, Milwaukee, FLEX, Cut, Winter, Klasse
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 67,73*
€ 85,85*
13 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 69,61*
€ 86,14*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,44*
€ 88,17*
7 Tage
unbekannt
12
pro Stück
Frei Haus
ab € 78,49*
€ 88,54*
Lager 7NBYA
100
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 65,60*
€ 95,53*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 95,53*
€ 113,68
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,67*
€ 100,76
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,36*
€ 95,63
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 73,50*
€ 87,47
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 65,60*
€ 78,06
pro Packung
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.