| |
|
| Artikel-Nr.: 7NBYA-p1672357 Herst.-Nr.: 4027923000111 EAN/GTIN: 4027923000111 |
| |
|
| | |
| Schmutzwasser-Tauchpumpe ATPN • Entsorgung von Abwasser und Schmutzwasser auch mit faserigen Bestandteilen und Feststoffen • Trockenlegung von Gewerbeobjekten und Unterführungen • Entleerung von Pumpenschächten und Behältern für Abwasser, Sickerwasser und Regenwasser • Entsorgung von Abwasser aus gewerblichen Waschmaschinen und Spülmaschinen • Dauerbetriebsfest auch im teilüberspülten Zustand • Mit Schwimmerschalter • Integrierter Thermoschutzschalter • Pumpengehäuse, Außengehäuse und Saugkorb aus Edelstahl • Pumpenwelle aus Edelstahl • Laufrad aus Edelstahl Lieferung: Pumpe, 10-m-Netzkabel mit Schuko-Stecker, Schwimmerschalter. Weitere Informationen: | | Leistungsaufnahme: | 880 W | Spannung: | 230 | max. Förderhöhe: | 7 | max. Fördermenge: | 24000 l | Gewicht: | 16,2 kg |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Schmutzwassertauchpumpe, Tauchmotorpumpe, Schuko-Stecker, Schukostecker, Schutzkontakt-Stecker, Schutzkontakt-Zentralstecker, Kellerentwässerungspumpe, Tauchpumpe, Tauchpumpen, ebara schmutzwasser tauchpumpe, pumpen für schmutzwasser, schmutzwasserpumpe 500l/min, NOWAX, Edelstahl, ATPN, 1500 |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 406,85* | € 456,45* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 411,33* | € 458,34* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 405,84* | € 467,65* | | | | | 4 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 402,00* | € 475,65* | | | | Lager 7NBYA | | | | | | Frei Haus | ab € 504,58* | € 582,56* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 7NBYA | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 7NBYA | | Versand: Lager 7NBYA | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA | | | Zeitraum: | innerhalb von 5 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|