Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
Wiha Werkzeugkoffer Set XXL 4 electric, 80-tlg., Elektriker Werkzeugkoffer mit Rollen, Werkzeugkasten mit umfangreichem Sortiment
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p5647228
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
45734
EAN/GTIN:
4010995457341
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Elektriker Werkzeugkoffer
DURCHDACHT:
Mit ausgeklappten Beinen dient der Elektriker Werkzeugkoffer als stabiler Tritt. Der Trolley-Koffer rollt auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände komfortabel und leichtgängig
SICHERHEIT:
International ausgezeichnete VDE isolierte Werkzeuge, einzeln bei 10.000 V AC getestet und zugelassen für 1.000 V AC
GESUNDHEIT:
Erhöhte Entnahmeposition von Werkzeugen aus dem Koffer aufgrund ausklappbarer Beine. Die ergonomischen Griffgestaltungskonzepte der Wiha Werkzeuge beugen Berufskrankheiten vor
ARBEITSQUALITÄT:
Material auf der Baustelle exakt absägen dank V-förmiger Kerbung mit Skala im Kofferdeckel. Zudem wird der Deckel durch Gasdruckdämpfer in verschiedenen Positionen offen gehalten
FLEXIBILITÄT:
Durch das umfangreiche Werkzeugsortiment kann eine Vielzahl an Arbeiten erledigt werden. Zusätzlich bietet der Koffer zusätzlichen Stauraum für Zusatzwerkzeug, Kleinteile und Maschinen
Elektriker benötigen verschiedenstes Werkzeug an unterschiedlichen Orten. Viele Werkzeugkoffer bieten keine ausreichende Stabilität und häufig bekommt man nur mit großem Aufwand alle nötigen Werkzeuge geordnet untergebracht. Ganz im Gegenteil begeistert der Werkzeugkoffer XXL 4 electric von Wiha mit einem umfangreichen Werkzeugsortiment, genügend Stauraum und absoluter Robustheit. Dank der extra großen Räder ist es ein Leichtes den Koffer auf unwegsamen Gelände oder über Treppen bequem hinter sich herzuziehen. Durch die ausklappbaren Beine dient der Koffer auch als rutschsicherer Tritt. Zudem ist durch die erhöhte Position eine komfortable, rückenschonende Entnahme der Werkzeuge möglich. Die V-förmige Kerbung mit Skala im Kofferdeckel erleichtert das Absägen von beispielsweise einem Kabelkanal auf der Baustelle. Durch die umfangreiche Ausstattung des XXL 4 electric hat man für jede Anwendung:
das passende Werkzeug stets griffbereit. Ergonomische Schraubendreher, innovative Zangenlösungen, ein mobiles Schraubendreher und Bit Set slimVario für den schnellen Serviceeinsatz, und viele weitere Werkzeuge erleichtern den Arbeitsalltag spürbar. Dabei schützen die vollisolierten Werkzeuge den Anwender bei Arbeiten an spannungsführenden Teilen. Gleichzeitig werden Muskeln und Sehnen durch das ergonomische Handwerkzeugkonzept von Wiha, gerade bei Arbeiten im Dauereinsatz, bemerkbar geschont. Der aus robustem Polypropylen Kunststoff gefertigte Koffer ist zusätzlich mit Gasdruckdämpfern ausgestattet, die den Deckel in verschiedenen Positionen halten und Quetschungen an den Fingern durch versehentliches Zufallen des Deckels verhindern.
Weitere Informationen:
Anwendung:
Elektro
... >
Aufbewahrung für Werkzeug und Montageartikel
>
bestückt
>
Werkzeugkoffer / Werkzeugbox bestückt
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer Elektriker
,
Rollenkoffer
,
Rollkoffer
,
Trolley
,
Trolly
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wiha werkzeugbox
,
werkzeugbox
,
rollkoffer rot
,
Wiha
,
Set
,
XXL
,
4
,
electric,
Angebote
(20)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 737,87*
€ 791,61*
Lager 7NBYA
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 743,53*
€ 797,14*
Lager 820
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 752,98*
€ 810,05*
Lager 9587
4 Tage
21
€ 6,90*
ab € 751,45*
€ 824,91*
Lager 89Y5C
14 Tage
21
€ 8,90*
ab € 802,28*
€ 859,50*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 797,14*
€ 948,60
pro Stück
ab 2 Stück
€ 789,43*
€ 939,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 767,20*
€ 912,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 755,79*
€ 899,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 743,53*
€ 884,80
pro Stück
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)
Wiha
44242
ab € 18,91*
Sonstiges
Wiha Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29417)
Wiha
29417
ab € 26,57*
Sonstiges
Wiha Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
Wiha
42068
ab € 5,83*
Sonstiges
Wiha Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)
Wiha
42071
ab € 17,65*
Sonstiges
Wiha Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
Wiha
42074
ab € 18,54*
Sonstiges
Wiha Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43663)
Wiha
43663
ab € 26,77*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits (45296)
Wiha
45296
ab € 20,57*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-tlg. (38362)
Wiha
38362
ab € 27,99*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario® gemischt 19-tlg. inkl. Falttasche (41231)
Wiha
41231
ab € 53,82*
Sonstiges
Wiha Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45216)
Wiha
45216
ab € 53,17*
Sonstiges
Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185)
Wiha
07185
ab € 11,04*
Sonstiges
Wiha Werkzeugkoffer XXL III leer (44129)
Wiha
44129
ab € 421,14*
Sonstiges
Wiha Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg. (38637)
Wiha
38637
ab € 39,52*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen