Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Bit-Satz
>
Artikel
Werkzeugsortiment XXL IV 80-tlg.im Schutzkoffer WIHA
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Wiha
Lager 89Y5C
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
89Y5C-8000636369-NW
Hersteller:
Wiha
Herst.-Nr.:
45734
EAN/GTIN:
4010995457341
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Elektriker Werkzeugkoffer
umfangreiches, praxisorientiertes Sortiment im robustem Schutzkoffer · integrierte Gasdruckdämpfer halten den bestückten Deckel in der gewünschten Position · Koffer staub- und wasserdicht mit Druckausgleichsventil · stapelbar, rollbar · mit integriertem Fahrgestell · ausklappbare Beine für eine erhöhte Entnahmeposition und einen stabilen rutschsicheren Tritt für hochgelegene Arbeiten · große Räder für komfortables rollen auf Treppenstufen und unwegsamen Gelände · V-förmige Kerbung im Deckel als Absägehilfe Weitere technische Eigenschaften: · Breite: 497mm · Gewicht: 17,6kg · Material: Polypropylen · Tiefe: 336mm · Höhe: 680mm
Weitere Informationen:
Inhalt:
80-teilig
Ausführung:
im Schutzkoffer
Marke:
WIHA
... >
Divers
>
Allgemeiner Werkstatt- und Industriebdarf
>
Sonstiger Werkstatt- und Industriebdarf
Weitere Suchbegriffe:
Werkzeugkoffer Elektriker
,
Rollenkoffer
,
Rollkoffer
,
Trolley
,
Trolly
,
Werkzeugbox
,
Werkzeugkasten
,
Werkzeugkiste
,
Lehrlingskoffer
,
Meisterkoffer
,
Montagekoffer
,
Servicekoffer
,
Werkzeugkoffer
,
Modul Werkzeuge
,
Sortiment Werkzeug
,
Werkzeugmodul
,
Werkzeugsatz
,
Werkzeugsortiment
,
wiha werkzeugbox
,
werkzeugbox
,
rollkoffer rot
Angebote
(19)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 5417
€ 4,90*
ab € 741,26*
€ 791,86*
Lager 7NBYA
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 744,26*
€ 797,39*
Lager 820
2 Tage
2
€ 6,90*
ab € 758,71*
€ 810,31*
Lager 9587
4 Tage
21
€ 6,90*
ab € 753,68*
€ 825,18*
Lager 89Y5C
14 Tage
21
€ 8,90*
ab € 807,75*
€ 858,71*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 89Y5C
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 858,71*
€ 1.021,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 850,53*
€ 1.012,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 828,46*
€ 985,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 816,67*
€ 971,84
pro Stück
ab 500 Stück
€ 807,75*
€ 961,22
pro Stück
Lagerstand:
Lager 89Y5C
Versand:
Lager 89Y5C
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 89Y5C
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Wiha Abisolier-Multitool für Rundkabel 125 mm, 5" (44242)
Wiha
44242
ab € 18,81*
Sonstiges
Wiha Bit Set XLSelector Standard 25 mm gemischt 31-tlg. 1/4" C6,3 (29417)
Wiha
29417
ab € 26,48*
Sonstiges
Wiha Elektriker Gliedermaßstab Longlife® 2 m metrisch, 10 Glieder 15 mm (42068)
Wiha
42068
ab € 5,83*
Sonstiges
Wiha Elektriker Hammer mit 300 g Hammerkopf 283 mm (42071)
Wiha
42071
ab € 17,68*
Sonstiges
Wiha Elektriker Wasserwaage 40 cm (42074)
Wiha
42074
ab € 18,68*
Sonstiges
Wiha Kabelschneider Industrial electric mit ein- und ausschaltbarer Öffnungsfeder 210 mm, 8 1/4" (43663)
Wiha
43663
ab € 26,78*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher mit Bit Magazin PocketMax® electric gemischt mit 4 slimBits (45296)
Wiha
45296
ab € 20,48*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher Set SoftFinish® electric slimFix Schlitz, Phillips, PlusMinus/Pozidriv 6-tlg. (38362)
Wiha
38362
ab € 28,18*
Sonstiges
Wiha Schraubendreher und Bit Set slimVario® gemischt 19-tlg. inkl. Falttasche (41231)
Wiha
41231
ab € 53,82*
Sonstiges
Wiha Spannungs- und Durchgangsprüfer 12 - 1.000 V AC, CAT IV inkl. 2x AAA-Batterien (45216)
Wiha
45216
ab € 53,42*
Sonstiges
Wiha Stiftschlüssel Set im ProStar Halter Sechskant-Kugelkopf 9-tlg. mattverchromt (07185)
Wiha
07185
ab € 11,01*
Sonstiges
Wiha Werkzeugkoffer XXL III leer (44129)
Wiha
44129
ab € 421,12*
Sonstiges
Wiha Zangen Set Industrial electric Kombi-, Flachrundzange, Seitenschneider 3-tlg. (38637)
Wiha
38637
ab € 39,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen