Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Haushaltsgeräte
>
Staubsauger
>
Filtersäcke
>
Entsorgungssack Sauger
>
Artikel
Bosch 10 Stk. Entsorgungssack, für GAS 35 L AFC/35 L SFC+/35 M AFC/55 M AFC Professional
Menge:
Packung
Produktinformationen:
DCI
Bosch
icecat
Lager 7NBYA
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
7NBYA-p598919
Hersteller:
Bosch
Herst.-Nr.:
2607432043
EAN/GTIN:
3165140744850
Suchbegriffe:
Autoklavierbeutel
Autoklaviersack
Autoklaviersäcke
Biohazard-Beutel
Bosch 10 Stk. Entsorgungssack, für GAS 35 L AFC/35 L SFC+/35 M AFC/55 M AFC Professional
Weitere Informationen:
Länge:
575
Verpackungsinhalt:
10
Breite:
450
... >
Staubsauger
>
Zubehör für Staubsauger / Absaugmobil
>
Filterbeutel für Staubsauger
Weitere Suchbegriffe:
Entsorgungsbeutel
,
Vernichtungsbeutel
,
Entsorgungssack Sauger
,
Abfall-Säcke
,
Abfallsack
,
Entsorgungssack
,
Müllsäcke
,
Filtersäcke
,
Sackfilter
,
Bohrstaubfänger
,
Saugkopf
,
Filterbeutel für Staubsauger
,
Papierfilterbeutel
,
Papierfiltertüten
,
Papierstaubbeutel
,
Staubbeutel
,
Staubsauger-Beutel
,
Staubsaugerbeutel
,
Staubsaugerfilter
,
Staubsaugertüte
,
Vliesfilterbeutel
,
bosch filtersack
,
filtersäcke
,
autoklavierbeutel pe
,
Bosch
,
10
,
Stk.
,
Entsorgungssack,
,
für
,
GAS
Angebote
(26)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 79DAC
6 Tage
162
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 32,25*
€ 42,49*
Lager 820
2 Tage
1
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 32,43*
€ 42,50*
Lager 245
14 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 7,90*
ab € 34,13*
€ 45,04*
Lager 1498
3 Tage
1
1
pro Packung
€ 5,45*
ab € 34,96*
€ 46,10*
Lager 7NBYA
6 Tage
40
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 35,78*
€ 58,43*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Packung
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 58,43*
€ 69,53
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 55,01*
€ 65,46
pro Packung
ab 4 Packungen
€ 48,87*
€ 58,16
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 48,06*
€ 57,19
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 41,94*
€ 49,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 40,57*
€ 48,28
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 38,03*
€ 45,26
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,78*
€ 42,58
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 3,578* pro Stück)
Lagerstand:
Lager 7NBYA
Versand:
Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 7NBYA
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 L AFC
Bosch
06019C3200
ab € 459,90*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 L SFC+
Bosch
06019C3000
ab € 404,01*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 35 M AFC
Bosch
06019C3100
ab € 496,67*
Sonstiges
Nass-/Trockensauger GAS 55 M AFC
Bosch
06019C3300
ab € 676,64*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen