Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brennenstuhl Tower Power, Tischsteckdosenleiste 3-fach (Steckdosen-Turm, 2-fach USB, 2m Kabel, komplett in Tischplatte versenkbar) alu/schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Brennenstuhl Tower Power, Tischsteckdosenleiste 3-fach (Steckdosen-Turm, 2-fach USB, 2m Kabel, komplett in Tischplatte versenkbar) alu/schwarz
Brennenstuhl Tower Power, Tischsteckdosenleiste 3-fach (Steckdosen-Turm, 2-fach USB, 2m Kabel, komplett in Tischplatte versenkbar) alu/schwarz
Brennenstuhl Tower Power, Tischsteckdosenleiste 3-fach (Steckdosen-Turm, 2-fach USB, 2m Kabel, komplett in Tischplatte versenkbar) alu/schwarz
Brennenstuhl Tower Power, Tischsteckdosenleiste 3-fach (Steckdosen-Turm, 2-fach USB, 2m Kabel, komplett in Tischplatte versenkbar) alu/schwarz
Brennenstuhl Tower Power, Tischsteckdosenleiste 3-fach (Steckdosen-Turm, 2-fach USB, 2m Kabel, komplett in Tischplatte versenkbar) alu/schwarz
Brennenstuhl Tower Power, Tischsteckdosenleiste 3-fach (Steckdosen-Turm, 2-fach USB, 2m Kabel, komplett in Tischplatte versenkbar) alu/schwarz
Brennenstuhl Tower Power, Tischsteckdosenleiste 3-fach (Steckdosen-Turm, 2-fach USB, 2m Kabel, komplett in Tischplatte versenkbar) alu/schwarz
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p942722
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1396200013
EAN/GTIN:
     4007123638956
Suchbegriffe:
CEE Anbaudose
CEE-Flanschsteckdose
CEE-Steckdose
CEE-Steckdosen
Die Power Tower 3er Mehrfach-Steckdosenleiste von Brennenstuhl in der Farbe alu / schwarz und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit in allen Bereichen. Sie ist nicht nur kindersicher, sondern überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: 3er Schutzkontakt-Steckdosenleiste mit mit 2 USB Ladebuchsen, 2m Kabellänge H05VV-F 3G1,5, versenkbare Tischsteckdose Tischsteckdose USB mit formschönem und robustem Aluminium-Gehäuse mit Funktionsanzeige Innovative Festeinbau-Tischsteckdose für flexible Arbeitsplatzgestaltung - in der Tischplatte versenkbar, fügt sich dezent in die Tischoberfläche ein Mit integrierter Kindersicherung: Kunststoffplättchen verschließen die Kontakte der Steckdose Lieferumfang: 1 x Tower Power USB-Charger Turm-Schreibtisch-Steckdose in der Farbe alu / schwarz - in bester Qualität von brennenstuhl
Weitere Informationen:
Anzahl Steckdosen:
3
Kabellänge:
2 m
Kabeltyp:
H05VV-F 3G 1,5
Schutzart (IP):
IP 20
Mit Kindersicherung:
ja
Ein-/Ausschalter:
nein
Mit FI-Schalter:
nein
Mit Überspannungsschutz:
nein
Länge:
8,50
Farbe:
schwarz/silber
Mit Deckel:
nein
Höhe:
33,50
Anzahl der Schuko-Steckdosen:
3
Steckerart:
Winkelstecker
Versenkbar:
ja
USB Typ-Eingangsbuchse:
Nicht zutreffend
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3774
pro Stück
€ 8,50*
ab € 23,4241*
€ 30,8641*
12 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,99*
ab € 23,38*
€ 31,77*
16 Tage
nicht lagernd
pro Stück
€ 5,87*
ab € 24,45*
€ 32,31*
pro Stück
€ 4,90*
ab € 24,40*
€ 33,07*
Lager 7NBYA
2301
pro Stück
Frei Haus
ab € 27,74*
€ 45,19*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,19*
€ 53,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,75*
€ 52,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,79*
€ 41,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,67*
€ 40,07
pro Stück
ab 25 Stück
€ 30,95*
€ 36,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,74*
€ 33,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Brennenstuhl
1396200113
ab € 57,1826*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.