Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm
Bahco Schraubendreher für Schlitzschrauben, gerade, schlagfester Griff, 2,5 mm x 14 mm x 250 mm
Artikel-Nr.:
     7NBYA-p973497
Hersteller:
     Bahco
Herst.-Nr.:
     9715-14-250
EAN/GTIN:
     7314153010148
Suchbegriffe:
Druckluft-Schlagschrauber
Druckluftschlagschrauber
Schlitz-Schraubendreher
Schlitz-Schraubenzieher
  • Schlagschraubendreher für Schlitzschrauben
  • Brünierte Spitze
  • Schwarzer, viereckiger, schlagfester Kunststoffgriff mit Schlagkappe
  • Hochwertiger Qualitätsstahl, Sechskantklinge
  • Komfortabler eckiger Kunststoffgriff
  • Die Schlagkappe aus Metall am Ende des schlagfesten Griffs schützt bei Arbeiten, die feste Schläge und maximalen Krafteinsatz erfordern.
  • Der Schaft läuft durch den kompletten Griff und endet an der Schlagkappe aus Metall, was höchste Belastbarkeit gewährleistet
Weitere Informationen:
Abtriebsform:
Schlitz
Abtriebsgröße:
14
Klingendicke:
2,5
Schaftlänge:
250 mm
Griffmaterial:
Kunststoff
Kugelkopf:
Nein
Griff:
Längsgriff
VDE-geprüft:
Nein
Schlagkappe:
Ja
Gesamtlänge:
395 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher, schlitz-schraubendreher bahco, schlitz-schraubendreher, Bahco, Schraubendreher, für, Schlitzschrauben,, gerade,, schlagfester
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 8,95*
ab € 26,55*
€ 37,51*
€ 4,90*
ab € 27,32*
€ 38,19*
18 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 30,25*
€ 42,14*
Lager 7NBYA
138
Frei Haus
ab € 28,22*
€ 47,50*
Preise: Lager 7NBYA
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,50*
€ 56,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,71*
€ 54,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,26*
€ 45,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,88*
€ 43,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 25 Stück
€ 32,61*
€ 38,81
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,22*
€ 33,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 7NBYA
Versand: Lager 7NBYA
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7NBYA
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.