| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7RY9Z-15810050 Herst.-Nr.: 0015810050 EAN/GTIN: 4260668491732 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften - Farbe: goldgelb
- UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
- Verpackungsart: lose
- Einsatzzweck: Kartoffeln, Obst, Brennholz, Anfeuerholz etc.
- Verschluss: ohne Zugband
- Fassungsvermögen: 5 kg
- Größe Bezeichnung: 5 kg
- Material: HDPE"
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zwiebelsack, kartoffelsack 5kg, brennholzsack, raschelsäcke ohne zugband, 5kg Kartoffelsack, Kartoffelsäcke, Sack für Kartoffeln, Säcke für Kartoffeln, gelbe Kartoffelsäcke, gelber Kartoffelsack, Obstsack, Obst Sack, Obstsäcke, Sack für Obst, Säcke für Obst, gelbe Obstsäcke, Brennholzsäcke, Sack für Brennholz, gelber Brennholzsack, Sack für Anfeuerholz, Anfeuerholz sack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |