| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 7RY9Z-15810500 Herst.-Nr.: 0015810500 EAN/GTIN: 4260668491787 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Eigenschaften - Farbe: goldgelb
- UV-Beständigkeit: ca. 3 Monate
- Verpackungsart: lose
- Einsatzzweck: Kartoffeln, Obst, Brennholz, Anfeuerholz etc.
- Verschluss: ohne Zugband
- Fassungsvermögen: 50 kg
- Größe Bezeichnung: 50 kg
- Material: HDPE"
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Zwiebelsack, kartoffelsäcke 50kg, brennholzsack, raschelsäcke ohne zugband, 50kg Kartoffelsack, Kartoffelsäcke, Sack für Kartoffeln, Säcke für Kartoffeln, gelbe Kartoffelsäcke, gelber Kartoffelsack, Obstsack, Obst Sack, Obstsäcke, Sack für Obst, Säcke für Obst, gelbe Obstsäcke, Brennholzsäcke, Sack für Brennholz, gelber Brennholzsack, Sack für Anfeuerholz, Anfeuerholz sack |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |