Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fiamm FG20121 Akku 1200mAh Blei Akku 12 Volt mit 1200mAh, 2mal 4,8mm Steckkontakte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Fiamm FG20121 Akku 1200mAh Blei Akku 12 Volt mit 1200mAh, 2mal 4,8mm Steckkontakte
Fiamm FG20121 Akku 1200mAh Blei Akku 12 Volt mit 1200mAh, 2mal 4,8mm Steckkontakte
Fiamm FG20121 Akku 1200mAh Blei Akku 12 Volt mit 1200mAh, 2mal 4,8mm Steckkontakte
Fiamm FG20121 Akku 1200mAh Blei Akku 12 Volt mit 1200mAh, 2mal 4,8mm Steckkontakte
Fiamm FG20121 Akku 1200mAh Blei Akku 12 Volt mit 1200mAh, 2mal 4,8mm Steckkontakte
Fiamm FG20121 Akku 1200mAh Blei Akku 12 Volt mit 1200mAh, 2mal 4,8mm Steckkontakte
Fiamm FG20121 Akku 1200mAh Blei Akku 12 Volt mit 1200mAh, 2mal 4,8mm Steckkontakte
Artikel-Nr.:
     8005-2500168900009
Hersteller:
     Fiamm
Herst.-Nr.:
     FG20121
EAN/GTIN:
     4020634983117
Suchbegriffe:
Akku Alarmanlage
Akkus für Alarmanlagen
Alarmanlagen-Akkus
Blei-Akku

Blei-Gel Akku Fiamm FG20121 PB ohne den Zusatz A

  • FG 20121 Anschlußart 4,8mm Steckkontakte Faston

Der hoch saugfähige mikroporöse Separator der wartungsfreien FG-Bleibatterie bindet eine Höchstmenge an reinem Elektrolyt und isoliert die Elektroden dauerhaft voneinander. Dadurch kann die Batterie in jeder Lage, auch auf dem Kopf stehend, ohne Kapazitätsverlust betrieben werden. Die Elektroden bestehen aus einer speziellen antimonfreien Bleilegierung. Hierdurch ergibt sich eine sehr geringe Selbstentladung von weniger als 3% pro Monat. Das robuste Gehäusematerial ist ein schlag- und bruchfester sowie korrosions- und alterungsbeständiger ABS-Kunststoff. FG-Bleiakkumulatoren sind tiefentladesicher, sie lassen sich nach einer Tiefentladung wieder aufladen. Grundsätzlich sollte jedoch sofort nach einer Entladung wieder aufgeladen werden. Akkumulatoren gleicher Kapazität können ohne Aufteilung der Ladung in Reihe und auch parallel geschaltet werden, diese müssen jedoch immer aus derselben Charge stammen. · wiederaufladbar, völlig wartungsfrei, · unabhängige Betriebslage, · Vlies-Technik (AGM-Technik), · geringe Selbstentladung < 0,1% / 24h bei 20°C, · hoher Temperaturbereich - 30°C bis + 50°C, vorzugsweise + 10°C bis + 30°C, · Hochstromtypen und zyklenfeste Ausführungen vorhanden, · hohe Leistungsdichte, hohe Gebrauchsdauer bei 20°C mehr als 5 Jahre.

Technische Daten:

System: PB Blei Akku, Spannung: 12 Volt
Kapazität: 1200mAh, VdS-Nr.: G191098
Maße (L/B/H): 97/48.5/50.5mm
Gewicht: 530 Gramm, Farbe schwarz

Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
18 Tage
353
€ 4,95*
ab € 7,51*
€ 10,70*
€ 8,95*
ab € 7,35*
€ 10,75*
€ 4,00*
ab € 8,11*
€ 11,93*
3 Tage
45
€ 7,90*
ab € 8,58*
€ 12,22*
Lager 8005
€ 4,50*
ab € 9,92*
€ 14,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8005
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,09*
€ 16,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,64*
€ 15,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,82*
€ 14,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,16*
€ 13,28
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,92*
€ 11,80
pro Stück
Lagerstand: Lager 8005
Versand: Lager 8005
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8005
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Ansmann
1001-0017
ab € 31,93*
Zubehör
Hirschmann
934062100
ab € 2,57*
Zubehör
Hirschmann
934062101
ab € 2,52*
Zubehör
Ansmann
1001-0015-UK520
ab € 21,31*
Zubehör
Hirschmann
932146100
ab € 1,31*
Zubehör
SKS Kontakttechnik
932146101
ab € 1,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.