Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Elektroinstallation
>
Steckdose
>
Funksteckdose
>
SmartHome Steckdose
>
Artikel
Hama WLAN-Steckdose Mini, per Sprache/App steuern, zum Nachrusten, 3.680W, 16A
Menge:
Stück
Produktinformationen:
Hama
icecat
Lager 8066
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
8066-00176573
Hersteller:
Hama
Herst.-Nr.:
00176573
EAN/GTIN:
4047443443076
Suchbegriffe:
Funksteckdose
SmartHome Schaltsteckdose
SmartHome Steckdose
Steckdosen-Zeitschaltuhr
Elektrische Gerate uber App oder Alexa steuern - diese WiFi-Steckdose macht den Alltag komfortabler: die Stehlampe an- oder ausschalten, den Ventilator in heisen Sommernachten ausstellen, ohne vom Bett aufstehen zu mussen oder den Weihnachtsbaum im Wohnzimmer erstrahlen lassen. - unsere WLAN-Steckdose funktioniert ganz ohne Gateway (Hub): Sie benotigen kein zusatzliches Gerat und sparen Zusatzkosten, da die Steckdose eine Wifi-Direktverbindung zum Router herstellt - leistungsstarke, intelligente Steckdose: fur alle Gerate bis zu 3680 Watt geeignet – egal ob Dekobeleuchtung, Ventilator oder Unterhaltungselektronik - smart und schlicht: Die kompakte Bauform mit ihrem dezenten Design fugt sich harmonisch und unauffallig in jeden Wohnraum ein - platzsparend und intelligent: Die extrem kompakte Bauform der Smart-Steckdose integriert sich bestens an engen Stellen, das platzsparende Design verdeckt keine angrenzenden Schalter oder Steckdosen - Schritt fur Schritt zum Smart Home: Mit der Hama Smart Home-App konnen Sie Ihr smartes Zuhause um beliebig viele Hama Smart-Home-Produkte erweitern und vernetzen - ob Sofa oder Strandliege: Mit der Hama Smart Home-App steuern Sie von uberall die WiFi-Steckdose und haben jederzeit die Kontrolle uber die daran angeschlossenen Gerate - ob Amazon Alexa oder Google Assistant: Per Sprachsteuerung komfortabel Gerate schalten, die an die Smart-Home-Steckdosen angeschlossen sind - mit der WLAN-Steckdose elektrische Verbraucher wie Stehlampen ganz einfach per App- oder Sprachsteuerung betatigen, z.B. ein- und ausschalten zu bestimmten Zeiten- einfache Installation ins eigene WiFi-Netzwerk: Da kein Hub benotigt wird, haben Sie Ihre Gerate innerhalb weniger Minuten eingerichtet - hohe Kompatibilitat: funktioniert mit Amazon Alexa, Google Assistant, Siri Shortcuts, iOS und Android, zudem lassen sich alle mit Alexa- und Google-Assistant-kompatiblen Smart-Home-Produkte anderer Hersteller verknupfen - der perfekte Start: Die Smart-Steckdose eignet sich ideal, um Wohnung oder Haus intelligent nachzurusten, aber auch zur Unterstutzung von Menschen mit korperlichen Beeintrachtigungen - Lichterkette, Stehlampe, Fernseher etc. konnen Sie zu bestimmten Zeiten ein- und ausschalten, aber ebenso mit Ihren ins WLAN eingebundenen Geraten Gruppen erstellen oder Szenen erschaffen - so lasst sich mit gezieltem Steuern von elektrischen Verbrauchern Energie sparen, auch praktisch von unterwegs, falls Sie vergessen haben, das Licht auszuschalten, denn Sie sind jederzeit uber den aktuellen Zustand per App oder Push-Benachrichtigung informiert - manueller Schalter: Steckdose lasst sich auch direkt per Hand an- und ausschalten - mit erhohtem Beruhrungsschutz, um unbeabsichtigten Kontakt zu vermeiden - Ihre Daten werden ausschlieslich auf deutschen Servern gelagert Systemvoraussetzung: - Betriebssystem: ab Android 6/ab iOS 11.0 Lieferumfang: - 1 WLAN-Steckdose Mini - 1 Schnellstartanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
117.28 g
Hohe:
19.5 cm | 8,7 cm
Lange:
9 cm
Breite:
6.5 cm | 5,2 cm
Farbton:
Weis
Anschluss:
Schutzkontakt-Kupplung
Max. Belastbarkeit:
3680 W
Tiefe:
5,2 cm
Anzahl Funksteckdosen:
1
Signalubertragung:
WiFi
Dimmbar:
Nein
Zusatzfunktionen:
Mit erhohtem Beruhrungsschutz
Umgebungstemperatur im Betrieb:
ca. 0°C bis ca. +35°C
Frequenz:
2400 MHz
Empfohlene Anwendung:
Home Assistent
App Steuerung:
Hama Smart Home
Standby Verbrauch ≤:
1 W
IP-Schutzklasse:
IP20 (Trockene Raume)
Stromanschluss-Steckertyp:
Typ E (CEE 7/5)
Sprachsteuerung:
Amazon Alexa (AVS)/Apple Siri (Shortcuts)/Google Home
Farbe:
Weis
... >
Elektroinstallationsanlage, -gerät
>
Installationsschalterprogramm
>
Steckdose
Weitere Suchbegriffe:
Steckdosenschaltuhr
,
Steckerschaltuhr
,
Zeitschaltuhr-Steckdose
,
hama steckdosenschaltuhr
,
smarthome schaltsteckdose
,
Fernbedienung
,
Funkfernbedienung
,
Steckdose
,
Funk
,
Funkubertragung
,
Funktechnik
,
WLan
,
Funk-Steckdose
,
Mehrfachsteckdose
,
Mehrfachstecker
,
Wifi
,
Smart Home
Angebote
(12)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,67*
€ 12,09*
Lager 721
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 8,68*
€ 12,11*
Lager 615
€ 4,00*
ab € 8,71*
€ 12,15*
Lager 6012
€ 3,90*
ab € 9,84*
€ 13,69*
Lager 8066
2 Tage
6055
€ 4,99*
ab € 10,13*
€ 14,07*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Konditionen vorschlagen lassen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,07*
€ 16,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,01*
€ 16,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,37*
€ 15,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,81*
€ 14,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,13*
€ 12,05
pro Stück
Lagerstand:
Lager 8066
Versand:
Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 8066
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama Funksteckdosen 2er-Set, mit Fernbedienung, Schalter, programmierbar, Weis
Hama
00223581
ab € 18,70*
Ähnlich
Hama Smarte Steckdose, 2x USB-A, WLAN , per Sprache/App steuern, 2300W, 10A
Hama
00176612
ab € 16,26*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-Steckdose f. ausen, sprach-/appgesteuert, 2.300W, IP44, Schwarz
Hama
00176627
ab € 16,10*
Ähnlich
Hama Smarte WLAN-Steckdose, Matter, sprach- u. appgesteuert, nachrustbar, 3.680W
Hama
00176638
ab € 12,70*
Ähnlich
Hama WiFi-Steckdose, klein, quadratisch, 3680 W, 16A, 3er-Pack
Hama
00176571
ab € 27,23*
Ähnlich
Hama WLAN-Steckdose HomeKit, per Sprache/App steuern, 3.680W, 16A
Hama
00176626
ab € 19,27*
Ähnlich
Hama WLAN-Steckdose Mini, mit Stromverbrauchsmesser, per Sprache/App steuern
Hama
00176575
ab € 10,93*
Ähnlich
Hama WLAN-Steckdose Outdoor ohne Hub, Sprach- u. App-Steuerung, 2.300W/10A, Gr
Hama
00176624
ab € 15,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen