Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rapoo Kabellose lautlose Multi-Mode-Maus M300, Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     8066-00184342
Hersteller:
     Rapoo
Herst.-Nr.:
     00184342
EAN/GTIN:
     6940056180490
Suchbegriffe:
Bluetooth Maus
Bluetooth Mouse
Maus Bluetooth
Maus für Tablet
- zuverlassige, kabellose Maus- Multi-Mode-Drahtlosverbindung via Bluetooth 3.0, 4.0 und 2,4-GHz-Technologie - mit Scroll-Rad ausgestattet - leises Klicken - einstellbarer HD-Sensor mit 1.600 DPI - Nano-USB-Empfanger - Batterielebensdauer bis zu 9 Monate Lieferumfang: - 1 Kabellose lautlose Multi-Mode-Maus M300 - 1 USB-Empfanger - 1 Batterie AA Mignon (bereits eingesetzt) - 1 Bedienungsanleitung
Weitere Informationen:
Availability:
Y
Gewicht:
96.78 g
Hohe:
21.7 cm
Lange:
13.6 cm
Breite:
7.6 cm
Farbton:
Blau
Verbindung:
Funk
Maus Tastenanzahl:
4 Tasten
Lieferanten Produktgruppe:
Eingabe
Farbe:
Blau
Distributionsmodell:
Logistik-DL/Vertrieb
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
31 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 12,41*
€ 17,60*
Lager 8066
65
€ 4,99*
ab € 12,68*
€ 17,97*
€ 3,50*
ab € 32,63*
€ 44,61*
Preise: Lager 8066
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,97*
€ 21,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,76*
€ 21,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,32*
€ 19,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,68*
€ 15,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 8066
Versand: Lager 8066
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,99*
ab € 110,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8066
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Hama
00173019
ab € 27,40*
Ähnlich
Hama
00173016
ab € 25,33*
Ähnlich
Hama
00173018
ab € 27,51*
Ähnlich
Hama
00182643
ab € 13,28*
Ähnlich
Hama
00182691
ab € 35,60*
Ähnlich
Hama
00126869
ab € 6,11*
Ähnlich
Hama
00050218
ab € 4,48*
Ähnlich
Hama
00054750
ab € 2,87*
Ähnlich
Hama
00182645
ab € 10,69*
Ähnlich
Hama
00126867
ab € 10,03*
Ähnlich
Hama
00051963
ab € 6,06*
Ähnlich
Hama
00051962
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051961
ab € 6,04*
Ähnlich
Hama
00051966
ab € 10,12*
Ähnlich
Hama
00051965
ab € 10,12*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.